立型では最小型で重量は僅か3 .5 〜7 .5 kg で取付簡単。取付フランジ部にオイルシールとベアリング使用で耐久性抜群。運転音はオフィス並に静粛です。各種用途に応じた回転数3 種類(毎分60 、120 、240 回転)の内から選定。汎用規格量産品で安価、短納期です。
静かな運転音、住友減速機(1 :5 の減速)を使用。小形軽量で取扱便利、数々のタンクに簡単に移動し1 台で兼用可。保守点検が簡単、密閉ベアリングでグリースの流出が無く注油不要。共通部品で合理化、品質安定に優れ、大量生産で安価。・攪拌軸(mm)最大長:800・攪拌軸(mm)直径Φ:16・電圧V:200
本機はタンク上部より管座フランジ・架台上に簡単に取付け出来ます。減速部には低騒音ギヤーモータ住友減速機(1 :5 の減速)を使用していますので運転音が静粛です。・攪拌軸(mm)最大長:800・攪拌軸(mm)直径Φ:16・電圧V:200