缶からの小分けに便利です。取付けはアダプターを缶の口に付けるだけです。
缶からの小分けに便利です。逆回転で吸入可能です。取付けはアダプターを缶の口に付けるだけです。工場美化に役立ちます。
缶からの小分けに便利です。工場美化に役立ちます。
使用液体に合った材質のものが選べます。 缶からの小分けに便利です。取付けはアダプターを缶の口に付けるだけです。工場美化に役立ちます。 質量(kg):1.4
エアー圧を0.05Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2〜3分で吐出できます
ドラム缶の口金に取り付けてエアー源(1HP以上)に接続するだけで、レバーのワンタッチ切換で、液体をドラム缶から吐出したり、ドラム缶に直接液体を吸入回収できるという非常に便利なポンプです。0.1〜0.7Mpaの圧縮エアーで作動します。流路に障害物がないため、異物の混入した液体や粘度のある液体にも対応でき故障がありません。
ドラム缶の口金に取り付けて、エアー源(1HP以上)に接続するだけでドラム缶に直接液体を吸入回収できるという非常に便利なポンプです。0.1〜0.7Mpaの圧縮エアーを利用して、特殊エジェクターの作用によりドラム缶内のエアーを外部に放出することによりドラム缶内の圧力を負圧にして強力な吸い込み力を発生します。流路に障害物がないため、異物の混入した液体や粘度のある液体にも対応でき故障がありません。もちろんエアー式ですので引火、爆発の恐れのある液体や環境でも使用できます。