UL規格を取得しています。
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。標準グレードの他に屋外仕様の耐候グレードもあります。
電線などの分類,表示,識別に。
インシュロックタイの標準品
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。
必要な時にインシュロックタイを1本ずつ片手で抜き取ることができ、逆さにしても落ちません。作業現場で両手を自由に使えるため、作業効率や高所での安全性が大きく向上します。最後の1本までムダなく使えて経済的。工事の1工程に十分な保有量。