プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。保護被ふく付コードにしたことでより丈夫で柔軟性のあるコードになっています。 通電効率を考え、タップ内部の板厚は0.8mm、コードとのカシメ部分は接触面を大きくするために6mmにしています。*接触面が少ないと電気抵抗が大きくなり熱を持って危険です。
許容量(1500W)を超えた電流が流れるとブレーカーが作動し、電源が切れます。(ブレーカーを復帰させる場合は、1500W以下になるように機器を取り除き、ブレーカーのリセットボタンを押して下さい)それぞれのコンセント口にパイロットランプ付スイッチが付いているため、使用機器だけの電源管理ができます。パイロットランプ付スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。接続機器が一目で分かる接続機器表示シール付。電源ラインサージ吸収・・・内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷及び開閉サージを吸収し接続された機器を守ります。保護被ふく付安全構造。L形プラグでスッキリ配線。
OA環境をより快適にします。レイアウト変更時に最適です。
安全&節電設計。パソコン周辺機器やAVの接続にも安心です。
最大記録画素数600万画素(通常500万画素)SDメモリーカードスロット搭載4倍デジタルズームPCカメラMP3音楽再生デジタルムービー機能(WMP、QTプレーヤー等で再生可能)静止画記録枚数約800枚(外部メモリーカード1GB使用時)持ち運びに便利なキャリングケース付
安全の耐雷サージ機能付スイッチ付タップ(3個口)180度回転プラグなので、狭い場所でも壁にぴったり!
熱に強い設計
オフィスでの使用に便利な機能がいっぱい!充実機能のPCタップ点灯式集中スイッチ付抜け止めコンセント・マグネット付・便利な連動式などオフィスのニーズに応える多機能PCタップ
タップの裏面に超強力ネオジウム磁石付き。難燃性ABS樹脂ボディー(V0)。防塵シャッター付き。180度フリープラグ(絶縁カバー付き)。2重被覆コード。15A 125V 1500W以下
耐熱性樹脂を使用差込部にユリア樹脂を使用。安全性を高めました。絶縁カバー付プラグトラッキング火災を防ぎます。フリーキャップ式プラグ180°回転するプラグでどんな場面でもジャストフィット。
●SDカードとmicroSDカード間でファイル移動ができるカードリーダーです。●miniSD/microSDカードを直接挿入できるカードリーダー。●USB2.0のハイスピード対応。●SD/miniSDカードとmicroSDカードと両スロットの同時の認識が可能です。●SD/miniSDカードとmicroSDカード間のコピー、切り取り、貼り付け等ができます。●WindowsVistaのWindowsReadyBoost対応※メモリーの仕様によってはWindowsReadyBoostを利用できない場合があります。
2個のACアダプタなどの使用時に、無駄なくコンセントを使用できます。隣のコンセントを塞がずに、ACアダプタを繋げられます。スイングプラグですっきりと配線できます。
12規格、20種類のカードに対応したマルチカードリーダー/ライター携帯電話などで採用されている、microSD、miniSD、MS Duo系のカードがアダプタ無しで直接使用できます。表面のLEDライトが特長のRoHS指令対応カードリーダーです。USB2.0のハイスピード対応(USB1.1も対応)です。ノベルティ商品に最適です。
3ピンプラグから2ピンプラグへの変換にご利用下さい。
「滑り止め」「マグネット」の2つの機構でセッティングの幅を広げるUSBハブ。バスパワー対応の4ポートUSBハブ。USB2.0 480MpsHi-SPEEDモード対応。アルミボディのスタイリッシュデザイン。三角形の1面をゴム足つきで滑りにくく、1面を磁石つきでスチール製の机などにセッティングできます。
エンハンストカテゴリー5適応。両端RJ45コネクタ付き。ストレート全結線。より線なので断線しにくく、取り回しが楽に行えます。ケーブルおよびコネクタにシールド加工を施しており、外部ノイズにも強くADSLにも最適です。スリムブーツを採用しているのでHUBに接続した際、ブーツ同士の干渉を防ぎます。外部ノイズの影響が非常に少ないため、家庭内のADSL配線や、工場内での配線、電化製品周辺等にネットワークケーブルを使用される場合に最適です。