4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。集計項目が多く内容が充実しています。表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。
適合機種:ER-110S2/120S/220S/270S
タイムボーイ専用のタイムカードカルコロ15打刻のみ
カルコロシリーズ専用のタイムカード (タイムボーイ6・7/カルコロUSB)にも使用できます。
20人用
NTR-2000シリーズ・20S・7000用。旧メカ方式タイムレコーダー。15日締のタイムカードです。
BX2000用
壁掛けタイプ
50人用
12人用
見やすい大型アナログ時計。時刻を大きくハッキリ印字します。外出・休憩が記録できる4欄印字。印字段の切換時刻を任意に設定できるから、深夜勤務でも段ズレしません。タイムカードの表裏を自動判断”ついうっかり”の打ち間違いを防ぎます。コンセントに差し込みすぐ使えます。万一の不正をチェックできる時刻改ざん防止機能付き。
「カルコロカード」を使用すれば毎日の就業時数を計算。通常の出・退勤だけの印字なら「タイムボーイカード」でOK計算人数は最大50人まで(月トータルは集計しません)深夜勤務にも対応職場に合わせて日替時刻の設定は自由(初期設定は3:00)「徹夜キー」を搭載日替時刻を超えた勤務も、わかりやすくその日の欄に打刻初期設定済なので、電源ONですぐに使用できます操作は簡単。しかもHELP機能付き
EX3000N、EX4000N、EX5000N、EX6000N、PIX3000、EX3000、EX4000、EX5000、EX6000、BX6000、PIX-55
EX3000Nc、EX5100、EX5300、EX6100、EX6300、EX5100N、EX5200N、EX6100N、EX6200N、EX60i、BX6100、BX6200、MJR307i、MJR105、RS4000
徹夜キー・毎日計算・毎月集計機能を搭載(集計は35人まで対応しています)
1台で複数の締日に対応でき、「カードキー」で不正使用を防止できます。1日6回まで打刻できます。(6欄、2色印字「徹夜キー」付)センサーがタイムカード締日マークを自動判別、正しい位置に印字します。「トラッキング」防止コード付。
タイムボーイシリーズ・カルコロ15・カルコロUSB・カルコロにも使えます。
見やすい大型アナログ時計。時刻を大きくハッキリ印字します。外出・休憩が2回まで記録できる6欄印字。赤黒2色印字で残業、休日出勤、遅刻や早退などを赤で区別して印字できます。印字段の切換時刻を任意に設定できるから、深夜勤務でも段ズレしません。タイムカードの表裏を自動判断”ついうっかり”の打ち間違いを防ぎます。コンセントに差し込みすぐ使えます。