写真・切り抜き・POP・メニューのコーティングに最適。油性マジックならフィルム面に記入もOK水に強い。汚れに強い柔らかくて手になじむ厚みです。
大切な写真や書類などを、キズ・汚れ・水濡れからしっかりガードします。
2本の加熱ローラーとは別に、さらに発熱素子のない圧着専用のローラーを2本設けています。フィルムがまだ熱いうちに、更にこのローラーを通過する事によって、フィルムの反りや波打ちが修正され、フィルムがさらにフラットでキレイに仕上がります。温度調節8段階。
本体内部のスペースを活用したフロントテーブル内蔵タイプです。ホコリもたまりにくい構造です。仕上がりをキープするビックサイズのリアトレーはジョイント式。使わないときはコンパクトにスッキリ収納できます。
パワースイッチをON、レディランプが点灯すればラミネートOKの簡単操作。奥行きの省スペース化を図ったコンパクトなデザインです。薄物から厚物まで多種多様なラミネート素材に対応可能なラミネート温度可変タイプ。
カラーインクジェットプリント用紙のラミネートに最適です。大切な用紙を油汚れ、水漏れ、破れから守ります。耐寒性、耐熱性、耐酸性、抗張性に優れています。透明で光沢に仕上がるしっかりした総厚200ミクロン(上下計)フィルムです。焼却しても塩化水素ガスが発生しません。
LS1000用の両面ラミネートフィルム カートリッジです。
気泡やしわができにくく、きれいにパウチできます。内部にフィルムが詰まっても自動的に逆転する「オートリバース機能」つき温度調整により、コールドパウチも使用可能
カートリッジの中身がなくなったら、つめかえ用のロール(別売)と交換するだけです。
カートリッジの中身がなくなったら、つめかえ用のロール(別売)と交換するだけです。A6 10mロール2本入
ムダの少ないつめかえロール式、カートリッジの中身がなくなったら、つめかえ用ロール(別売)と交換するだけです