●USBフルキーボード●メンブレン方式
●日本語108キーのUSBフルキーボード●メンブレン方式 ●傾斜角度を調整できるスタンド付
●18種類のホットキーを搭載した日本語106キーのUSB&PS/2フルキーボード●パンタグラフ方式●PS/2変換アダプタ付●3mロングケーブル採用●ドライバ等のインストール不要
日本語108キーボード゙に、ACPI機能による3つのホットキー(Power、Sleep、Wake)を装備ACPI非対応環境では、通常の108配列キーボードとして使用可能。USB接続なのでセカンドキーボードにも最適です。キーピッチ19mm
●3mロングケーブル採用のスリムなUSBフルキーボード●メンブレン方式●ACPI機能による3つのホットキー
●ミニサイズのUSB&PS/2キーボード●ノートPCと同じパンタグラフ方式●収納に便利なスタンド機能付き
日本語108キーボード゙に、ACPI機能による3つのホットキー(Power、Sleep、Wake)を装備ACPI非対応環境では、通常の108配列キーボードとして使用可能。キーピッチ19mm
●3mロングケーブル採用のコンパクトなUSB&PS/2フルキーボード●メンブレン方式●デスクトップを有効に使えるスタンド機能●USB→PS/2変換コネクタ付属●入力しやすい大きなスペースキー
●快適なデスクトップ環境を実現するワイヤレスキーボード●パンタグラフ方式●傾斜角調節スタンド付●9種類のホットキー付●電池残量お知らせランプ装備●Windows Vistaプレミアムロゴ取得商品
●2.4GHzワイヤレスキーボード&ワイヤレスレーザーマウスのセットモデル●パンタグラフ方式●傾斜角調節スタンド付●9種類のホットキー付●電池残量お知らせランプを装備●Windows Vistaプレミアムロゴ取得商品
コンパクトサイズの日本語101キーボードです。USB→PS/2変換コネクタ付で、USB接続でもPS/2接続でもご利用いただけます。キートップをラバードームで支える構造になっており、一般的にキーストロークは深めで、しっかりとしたタッチ感のものが多く存在します。本製品のキーピッチ(隣り合うキーの中心間の距離)は使いやすい19mmです。USBインターフェイスで使用することはもちろん、付属のUSB→PS/2変換アダプタでPS/2インターフェイスにも接続できます。USBインターフェイスで使用することはもちろん、付属のUSB→PS/2変換アダプタでPS/2インターフェイスにも接続できます。デスクトップを有効に使えるスタンド機能
屋内の照明程度の光で、半永久的に使用できる太陽電池搭載キーボード。光源の向き合わせて調整できる可変式ソーラーパネルを搭載しています。また、10mの広範囲で安定した操作ができる2.4GHz無線式を採用しているので、ケーブルが必要ありません。パソコン周りをスッキリと、しかも太陽電池で電池交換も必要ないストレスフリーの次世代キーボードです。