「滑り止め」「マグネット」の2つの機構でセッティングの幅を広げるUSBハブ。バスパワー対応の4ポートUSBハブ。USB2.0 480MpsHi-SPEEDモード対応。アルミボディのスタイリッシュデザイン。三角形の1面をゴム足つきで滑りにくく、1面を磁石つきでスチール製の机などにセッティングできます。
今までにないタップタイプのデザインを採用した新発想のUSB2.0ハブです。 USBデバイスが他のポートと干渉しにくいゆとりのポート間隔です。バスパワーモードは、接続したUSB機器の電源をパソコン側のUSBポートから供給するモードです。そのため、接続できる機器はマウスやテンキーなど消費電力の少ないUSB機器に限られますが、ACアダプタを使用しないため取り回しが容易です。
●隣のポートをふさがない4ポートタイプのUSBハブ●USB2.0ハイスピードモード対応●バスパワー専用
●業界最小サイズのコンパクトモデル●底面に「マグネット」を装備!●5ポート搭載したスイッチングハブ!●「Auto MDI/MDI-X機能」に対応!●「ファンレス」の静音設計!●コンセント周りもすっきり、小型で低発熱なACアダプタ●RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品
●裏面にマグネットを装備した4ポートUSB2.0ハブ●特殊マグネット採用●USB2.0ハイスピードモード対応●バスパワー専用
バスパワーモード専用の4ポートUSBハブです。おしゃれなカラーリングと表面ツルツル加工。スペース効率に優れた超ミニサイズです。ケーブルも扱いやすい極細スリムケーブル採用。USBポートから電源供給します。USB Ver1.0/1.1準拠。各ポート毎に消費電力が100mAまでの機器を使用することができます。
●吸盤を使って本体を固定できる4ポートUSBハブ●セルフパワー&バスパワー両対応
●本体にケーブルを収納できるスティックタイプの4ポートUSB2.0ハブ●USB2.0ハイスピードモード対応●バスパワー専用
●パソコンの電源が切れていても携帯電話などが充電できる4ポートUSBハブ●信号と電源供給のオン/オフが可能なスイッチ装備●セルフパワー&バスパワー両対応●USB2.0ハイスピードモード対応
●強力マグネットで固定できる7ポートUSBハブ●大きなUSB機器を接続するのに便利なサイドポート装備●セルフパワー&バスパワー両対応●パソコン未使用時もUSB機器に電源供給可能
●三角タップタイプの3ポートUSB2.0ハブ●周囲に干渉することなく接続可能●USB2.0ハイスピードモード対応●バスパワー専用●USB2.0延長ケーブル付属
●1000BASE-Tに対応したスイッチングハブ!●ジャンボフレームに対応!●電源内蔵で邪魔になるACアダプタは不要!●底面にマグネットを装備・全ポートAuto MDI/MDI-Xに対応・冷却ファンのない静音設計!●MACアドレスを全ポート合計で8192件まで記憶!●RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品
●「ギガビットイーサネット(1000BASE-T)」に対応、スイッチングハブ!●「ジャンボフレーム」に対応!●全てのLANポートは、「Auto MDI/MDI-X機能」に対応!●底面にマグネットを装備・冷却ファンのない静音設計!●RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品
●裏面にマグネットを装備した4ポートUSB2.0ハブ●特殊マグネット採用●USB2.0ハイスピードモード対応●セルフパワー&バスパワー両対応
●タップタイプの4ポートUSB2.0ハブ●干渉しにくいゆとりのポート間隔●USB2.0ハイスピードモード対応●セルフパワー&バスパワー両対応
2色のカラーバリエーション、コンパクトなデザインボディブラック、ホワイトの選べる2色カラー鏡面プレートのおしゃれなデザインバスパワー専用モデルRoHS指令対応・環境に配慮した製品です。(RoHS指令とは、EUで取扱われる電気・電子製品に有害6物質の使用を禁止する指定です。)