現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせ
お問い合わせフォーム

OAタップ

カテゴリ 一覧
2P電源タップ
3P電源タップ
その他タップ
並べ替え: 表示数: 10 | 20 | 50 | 100 表示形式:  商品詳細 商品イメージ
絞込条件: 廃番商品除く
104件中1 - 20件目
EDLP コード付タップ (ムービープラグ)
商品点数: 5
出荷目安 1日
ELPA (朝日電器)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。

延長ケーブル
商品点数: 8
出荷目安 1日
ELPA (朝日電器)
延長ケーブル  ¥228 より  
1個

OA環境をより快適にします。 レイアウト変更時に最適です。

トリプルタップ
商品点数: 1
出荷目安 1日
ELPA (朝日電器)
トリプルタップ  ¥118  
LP-A1530(W) 1個

コーナータップ
商品点数: 1
出荷目安 1日
ELPA (朝日電器)
コーナータップ  ¥168  
LP-A1536(W) 1個

熱に強い設計。差込口が180°可動。

5口タップ
商品点数: 4
出荷目安 1日
オーム電機
5口タップ  ¥427 より  
1個

耐熱性樹脂を使用 差込部にユリア樹脂を使用。安全性を高めました。 絶縁カバー付プラグ トラッキング火災を防ぎます。 フリーキャップ式プラグ 180°回転するプラグでどんな場面でもジャストフィット。

独立スイッチ付6口タップ
商品点数: 1
出荷目安 1日
オーム電機
独立スイッチ付6口タップ  ¥780  
HS-6T6SW-G 1個

安全&節電設計。パソコン周辺機器やAVの接続にも安心です。

スイッチ付サージタップ
商品点数: 2
出荷目安 1日
ELPA (朝日電器)
スイッチ付サージタップ  ¥872 より  
1個

接続機器を雷から守る耐雷サージ付 ホコリ防止の扉付 パイロットランプ付なので、こまめに入切!節電出来ます。 1500Wを超えて使用するとブレーカーが作動し電源が切れます。 ブレーカーリセットボタンで復帰します。

OAタップ
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 4日
エレコム
OAタップ  ¥1,280 より  
1個

オフィスでの使用に便利な機能がいっぱい!充実機能のPCタップ 点灯式集中スイッチ付 抜け止めコンセント・マグネット付・便利な連動式などオフィスのニーズに応える多機能PCタップ

2ピン変換アダプター
商品点数: 1
出荷目安 1日
ホーザン
2ピン変換アダプター  ¥390  
HS-32 1個

3ピンプラグから2ピンプラグへの変換にご利用下さい。

抜け止めマグネット雷タップ(アースコード付き2Pプラグ仕様)
商品点数: 2
出荷目安 1日
エレコム

オフィスでの使用に便利な機能がいっぱい!充実機能のPCタップ 点灯式集中スイッチ付 抜け止めコンセント・マグネット付・便利な連動式などオフィスのニーズに応える多機能PCタップ

ザ・タップX
商品点数: 4
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
パナソニック(Panasonic)
ザ・タップX  ¥800 より  
1個

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。

超小型タップ
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 4日
エレコム
超小型タップ  ¥320 より  
1個

3個口の超小型PCタップ・二重被ふくケーブル・環境に優しい鉛フリーはんだ

電源延長ケーブル
商品点数: 2
出荷目安 4日
エレコム
電源延長ケーブル  ¥580 より  
1個

●2ピンプラグ電源延長コード

電源ケーブル
商品点数: 2
出荷目安 4日
エレコム
電源ケーブル  ¥600 より  
1個

パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。

OAタップ
商品点数: 2
出荷目安 4日
エレコム
OAタップ  ¥1,080 より  
1個

3P式4個口。コインで取り外せるワニ口クリップタイプアースターミナル付。通電確認パイロットランプ付。本体は熱、ショックに強い二重構造。壁取り付け用固定フック付。

電源延長コード
商品点数: 3
出荷目安 4日
エレコム
電源延長コード  ¥360 より  
1個

ACアダプタの整理に困っている方に最適です。隣のコンセントを塞がずに、ACアダプタをつなげられます。

電源延長ケーブル
商品点数: 2
出荷目安 4日
エレコム
電源延長ケーブル  ¥1,400 より  
1個

今持っているタップの電源コードなどが延長できます。

トリプルタップ(3個口)
商品点数: 4
出荷目安 4日
エレコム
トリプルタップ(3個口)  ¥180 より  
1個

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。

デスクタップ
商品点数: 1
出荷目安 4日
エレコム
デスクタップ  ¥1,690  
T-DK2320BS 1個

デスク据付けタイプ。コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用。厚さ10〜40mmの天板に固定可能。

ノートパソコン電源コード
商品点数: 2
出荷目安 4日
エレコム
ノートパソコン電源コード  ¥330 より  
1個

メガネ型コネクタを持つACアダプタと家庭用ACコンセントを接続するケーブルです。 メガネ型のコネクタを持つゲーム機、ワープロなどのコンセントと接続が可能ACアダプタを持つノートパソコンなどメガネ型のコネクタであれば接続可能

1  |  2  |  3   次のページへ



最近見た商品
絶縁耐熱テープ 絶縁耐熱テープ
MonotaRO
カプトン粘着テープ カプトン粘着テープ
寺岡製作所
アルカリ乾電池充電器U アルカリ乾電池充電器U
旭電機化成
エアーパンチ エアーパンチ
日立工機
> もっと見る

名いれオーダー


もっと便利に


JADMA
デジタルチラシ