充実の高機能、操作性!スタンダードモデル日本語入力システム「ATOK」搭載手軽に作成「QRコード」豊富な内蔵文字複枚数のラベルをまとめて作成「印刷履歴機能」搭載「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベルパソコン接続OK!多彩な編集や保存が可能
コンパクトで手軽なベーシックモデル。
「名前」と「業種」で実力発揮、専門性の高い業務をバックアップします。パソコン接続OK!多彩な編集や保存が可能(市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です)圧倒的な漢字数優れた入力、変換機能便利な名前登録、印刷機能業種に対応したイラスト、記号、外枠
手軽で簡単・快適!シンプルモデル便利なACアダプター付ラベルのカット操作が不要の「オートッカター」搭載!印刷するたびにラベルを自動カットし、スムーズでシンプルな操作を実現しました。
ラベルプリンターの最上位モデル!!「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。36mm幅テープにも対応。「オートトリマー機能:角を丸くカットし、はがれに強く美しいラベルに仕上げます。)高精細360dpi×384dotの印刷ヘッド搭載で、小さな文字から大きな文字まで、なめらかな文字印刷を実現。JAN-8/JAN-13/ITF/NW-7/CODE128/CODE39/UPC-A/UPC-Eの8規格に加えて、新たに「EAN-128」と「QRコード」が加わりました。
時代のニーズに応える最上位モデル多彩な表現でラベルを演出使いやすさを追求。作業効率向上。日本語入力システム「ATOK」搭載複数のラベルを同時に印刷丸付連続番号機能追加コピー&貼付けが可能印刷履歴:最新5件の印刷情報を自動バックアップ。作り直しや追加の際に便利です。あて名ラベルも簡単手軽に作成QRコードファイル名をつけて保存が可能グループ印刷PC接続でスムーズ編集データ流し込みでスピード印刷画像や文字を自由にレイアウトバーコード印刷