メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
超小型・軽量のため実験室などで試作用に、あるいは機器のメンテナンス時の修理用に最適です。
MIL規格準拠品として開発された製品で幅広い用途でご使用できます。HIF3シリーズとの互換性も有ります。コネクタとしてULを取得しています。誤挿入防止機構:ピンヘッダー側にガイドキーを差し込み凸部を作りソケットの凹部に組合せてガイドする方式。(MIL規格)ソケットの穴にボラライジングキーを埋め込み、ガイドする方式。
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)〜AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)