間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

オムロン

ソリッドステート・タイマ(オムロン) ソリッドステート・タイマ(オムロン)
20件中1 - 20件目   表示数:
並べ替え
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
商品点数: 8
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オムロン

時間レンジ、動作モードのマルチ化。高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。DIN48×48mmのフルマルチタイマ。消費電流を抑えたエコロジー設計。0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

ソリッドステート・タイマ 形H3Y
商品点数: 10
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オムロン

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。電源電圧のセミマルチ化を実現。標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

ソリッドステート・タイマ H3YN
商品点数: 10
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オムロン

4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応1台で4役のマルチ動作モード対応形MYリレーと端子コンパチEN規格に適合し、欧州輸出にも安心電源電圧のセミマルチ化により、メンテ在庫削減に対応

ソリッドステート・タイマ 形H3Y
商品点数: 11
出荷目安 5日
オムロン

繰返し誤差は±2 %と高精度。(初回値を含む)標準品でUL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN50081-2、EN50082-2)。VDE(TUV)0435/P 2021準拠。CEマーク対応。定格/性能:許容電圧変動範囲: 定格電圧の85〜110% (ただしDC12V仕様のみ定格電圧の90〜110%)AC100〜120V:タイムアップ前 約0.8VA(0.5W)、タイムアップ後 約1.5VA(1.3W)AC200〜230V:タイムアップ前 約1.2VA(0.9W)、タイムアップ後 約1.8VA(1.5W)DC12V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9WDC24V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W動作時間のばらつき: ±1%以下 (最大目盛時間にて)セット誤差: ±10%±50ms以下 (最大目盛時間にて)復帰時間: 0.1s以下 (途中復帰を含む)機械的寿命: 1000万回以上 (無負荷、開閉頻度1800回/h)電気的寿命: 2極 50万回以上 (AC250V 5A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)、4極 20万回以上 (AC250V 3A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)

ソリッドステート・タイマ 形H3Y
商品点数: 23
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オムロン

繰返し誤差は±2 %と高精度。(初回値を含む)標準品でUL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN50081-2、EN50082-2)。VDE(TUV)0435/P 2021準拠。CEマーク対応。定格/性能:許容電圧変動範囲: 定格電圧の85〜110% (ただしDC12V仕様のみ定格電圧の90〜110%)AC100〜120V:タイムアップ前 約0.8VA(0.5W)、タイムアップ後 約1.5VA(1.3W)AC200〜230V:タイムアップ前 約1.2VA(0.9W)、タイムアップ後 約1.8VA(1.5W)DC12V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9WDC24V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W動作時間のばらつき: ±1%以下 (最大目盛時間にて)セット誤差: ±10%±50ms以下 (最大目盛時間にて)復帰時間: 0.1s以下 (途中復帰を含む)機械的寿命: 1000万回以上 (無負荷、開閉頻度1800回/h)電気的寿命: 2極 50万回以上 (AC250V 5A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)、4極 20万回以上 (AC250V 3A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)

ソリッドステート・タイマ 形H3Y
商品点数: 5
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オムロン

ソリッドステート・タイマ 形H3Y
商品点数: 5
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オムロン

ソリッドステート・タイマ 形H3Y
商品点数: 5
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オムロン

ソリッドステート・タイマ 形H3Y
商品点数: 20
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オムロン

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。電源電圧のセミマルチ化を実現。標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。が容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応

モータ式タイムスイッチ H2F-D
商品点数: 16
出荷目安 5日
オムロン

15分単位で1日48回のON/OFF制御DIN72×72mmのコンパクトなボディサイズセット子を差し込むだけの簡単設定。ダイヤルで正確な時刻合わせ。取りつけ方式は3種類。停電補償つきも品揃え。海外安全規格UL、CSA取得。

ソリッドステート・タイマ 形H3Y
商品点数: 5
出荷目安 5日
オムロン

繰返し誤差は±2 %と高精度。(初回値を含む)標準品でUL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN50081-2、EN50082-2)。VDE(TUV)0435/P 2021準拠。CEマーク対応。定格/性能:許容電圧変動範囲: 定格電圧の85〜110% (ただしDC12V仕様のみ定格電圧の90〜110%)AC100〜120V:タイムアップ前 約0.8VA(0.5W)、タイムアップ後 約1.5VA(1.3W)AC200〜230V:タイムアップ前 約1.2VA(0.9W)、タイムアップ後 約1.8VA(1.5W)DC12V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9WDC24V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W動作時間のばらつき: ±1%以下 (最大目盛時間にて)セット誤差: ±10%±50ms以下 (最大目盛時間にて)復帰時間: 0.1s以下 (途中復帰を含む)機械的寿命: 1000万回以上 (無負荷、開閉頻度1800回/h)電気的寿命: 2極 50万回以上 (AC250V 5A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)、4極 20万回以上 (AC250V 3A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)

ソリッドステート・タイマ 形H3Y
商品点数: 12
出荷目安 5日
オムロン

繰返し誤差は±2 %と高精度。(初回値を含む)標準品でUL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN50081-2、EN50082-2)。VDE(TUV)0435/P 2021準拠。CEマーク対応。定格/性能:許容電圧変動範囲: 定格電圧の85〜110% (ただしDC12V仕様のみ定格電圧の90〜110%)AC100〜120V:タイムアップ前 約0.8VA(0.5W)、タイムアップ後 約1.5VA(1.3W)AC200〜230V:タイムアップ前 約1.2VA(0.9W)、タイムアップ後 約1.8VA(1.5W)DC12V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9WDC24V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W動作時間のばらつき: ±1%以下 (最大目盛時間にて)セット誤差: ±10%±50ms以下 (最大目盛時間にて)復帰時間: 0.1s以下 (途中復帰を含む)機械的寿命: 1000万回以上 (無負荷、開閉頻度1800回/h)電気的寿命: 2極 50万回以上 (AC250V 5A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)、4極 20万回以上 (AC250V 3A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)

ソリッドステート・タイマ 形H3Y
商品点数: 13
出荷目安 5日
オムロン

繰返し誤差は±2 %と高精度。(初回値を含む)標準品でUL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN50081-2、EN50082-2)。VDE(TUV)0435/P 2021準拠。CEマーク対応。定格/性能:許容電圧変動範囲: 定格電圧の85〜110% (ただしDC12V仕様のみ定格電圧の90〜110%)AC100〜120V:タイムアップ前 約0.8VA(0.5W)、タイムアップ後 約1.5VA(1.3W)AC200〜230V:タイムアップ前 約1.2VA(0.9W)、タイムアップ後 約1.8VA(1.5W)DC12V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9WDC24V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W動作時間のばらつき: ±1%以下 (最大目盛時間にて)セット誤差: ±10%±50ms以下 (最大目盛時間にて)復帰時間: 0.1s以下 (途中復帰を含む)機械的寿命: 1000万回以上 (無負荷、開閉頻度1800回/h)電気的寿命: 2極 50万回以上 (AC250V 5A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)、4極 20万回以上 (AC250V 3A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)

ソリッドステート・タイマ H3CR-G
商品点数: 4
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オムロン

電源の波形歪に対する耐性を向上。UL、CSA、LR、NK取得。EN61812-1適合の安全設計。CEマーク対応。1台で0.5秒〜120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。

ソリッドステート・タイマ 形H3Y
商品点数: 5
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オムロン

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。電源電圧のセミマルチ化を実現。標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

ソリッドステート・タイマ H3CR-F
商品点数: 4
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オムロン

電源の波形歪に対する耐性を向上。UL、CSA、LR、NK取得。EN61812-1適合の安全設計。CEマーク対応。0.05秒〜30時間または1.2秒〜300時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。

ソリッドステート・タイマ H3CR-H
商品点数: 8
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オムロン

電源の波形歪に対する耐性を向上。UL、CSA、LR、NK取得。EN61812-1適合の安全設計。CEマーク対応。Sシリーズで0.05秒〜12秒、Mシリーズで0.05分〜12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。

デジタル・デイリータイムスイッチ H5F
商品点数: 3
出荷目安 5日
オムロン

1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。

デジタルタイマ H5CX
商品点数: 8
出荷目安 5日 から 8日
オムロン
デジタルタイマ H5CX  ¥13,500 より    

明るく、見やすいネガLCD表示。バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現。各桁キーの採用により、操作が簡単。UL、CSA取得。CEマーク対応。防水構造(NEMA4X:IP66相当)基本設定はすべてディップスイッチで可能。NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センサ対応で、幅広い入力に対応可能。表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能。

デジタル・タイムスイッチ H5S
商品点数: 6
出荷目安 5日
オムロン
デジタル・タイムスイッチ H5S  ¥20,500 より    

独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。電源OFF時も設定可能。プログラム確認が簡単なテストモード。UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!タイマカウンタ/トータルカウンタ内蔵。外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。

1