二相原点付出力(原点正動作) 1000パルス
TRD−N/TRD−J/TRD−NA用
二相原点付出力(原点逆動作) 1000パルス
TRD−N/J/NA用
TRD−GK/K/KL用
TRD−S用
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。高速応答、広温度範囲(−10〜+70℃)。耐塵、防噴流形。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!
小型エンコーダ(外径Φ25)位置決めに最適。
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
カムポジショナ(形H8PS)接続用自動機械の動作タイミングを高精度に検知する堅牢タイプ最強の軸強度を確保した堅牢タイプ。ラジアル120N、スラスト50Nと強力。IP65fの防滴・防油構造を実現分解能のシリーズを強化し、幅広い用途に対応応答速度を向上し、高速制御に対応(グレイコード:20kHz)別売サポートソフトにより、USB通信にてパソコンからプログラム設定が簡単に行えます。