耐侯性タイプ 屋外や屋内の紫外線が当たる場所で使用可能です。
インシュロックは、タイトンのブランド名です。 一般には、結束バンド、ケーブルタイと呼ばれており、スタンダード品から、長尺タイプ、繰り返し使用できる仮止めタイプ、ヘッドをパネルなどに固定して使用するタイプなどがあります。 ABシリーズ(標準品・耐候・耐熱性製品)は、型番の数字が長さの目安を表示しております。 UL規格を取得しています。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
国内メーカーよりも経済的!
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
差込形の接続端子
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
電線をスッキリ束ねて保護できます。 巻き付けるだけで電線を保護し、任意の位置で分岐もできます。
javascriptを有効にしてご覧ください。