本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。ノズルの内側両端は面取りされ、貫通物表面にキズがつき難くなっています。ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。耐衝撃性に優れ、電機絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。汎用タイプで各種ケーブル配線に広くご利用いただけます。
1点・2点用 20ψ又は22ψ用
最大発注数100
保護構造IP67適合強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。