溝型コネクタタイプL型
溝型コネクタタイプ標準
50〜100mA直接開閉、機器内蔵用シリーズ入力表示が明るく動作確認が容易。
検出距離13mmの長距離タイプ。周囲の外乱光の強い場所でも使える。調整と動作確認に便利な入光表示灯付き。プログラマブルコントローラとの接続も可能。配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式。電源電圧はDC12〜24V。
最大1mの検出ができる長距離透過形明るく見やすい入光表示灯付き電源電圧はDC5〜24Vと広範囲外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式
出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ感度切替機能でΦ6〜13mm、肉厚1mmの透明、半透明パイプに対応クリーンコード(粉体はくり剤なし)の採用でクリーンルームでも使用可電源電圧はDC12〜24V
感度調整ができるボリウムを内蔵入光表示灯が明るく動作確認が容易専用IC内蔵、最大100mAを直接開閉のコンパクト設計電源電圧はDC5〜24Vと広範囲各種ICやリレー駆動、PLCとの接続にも便利
外乱光の影響を受けにくいコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ電源電圧はDC5〜24Vと広範囲明るく見やすい入光表示灯付き
お客様のニーズを追及したM3ねじ取りつけ可能小型センサ入光時ON/しゃ光時ONの2出力を装備最大負荷電流100mAに対応屈曲性に優れたロボットコードを全タイプに標準採用
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ小さくて薄型、密着取りつけも可能両面から見える表示灯電源電圧DC5〜24Vと広範囲