現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせ
お問い合わせフォーム

遮断器/ サーキットブレーカ

カテゴリ 一覧
遮断器/ブレーカー
並べ替え: 表示数: 10 | 20 | 50 | 100 表示形式:  商品詳細 商品イメージ
絞込条件: 廃番商品除く
5件中1 - 5件目
ビリビリガード(標準型)
商品点数: 3
出荷目安 1日
テンパール工業

おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!

漏電ブレーカー
商品点数: 1
出荷目安 1日
東芝
漏電ブレーカー  ¥2,890  
LBY120C 1個

漏電当番
商品点数: 1

パナソニック(Panasonic)
漏電当番    
WH2402PK 1個

漏電保護
商品点数: 1


代替商品あり
ELPA (朝日電器)
漏電保護    
LH-151B 1個

機器・機材使用時の感電防止

サーキットプロテクタ CP-T形
商品点数: 5

富士電機

CEマーキング対応品です。幅が1極当り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ専有スペースを30%も削減しました。警報スイッチ、補助スイッチ付も準備しました。トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。UL・CSA・TUV(IEC規格)認証取得済です。ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤動作がなく、しかもON・OFF表示が明確です。

1



最近見た商品
閲覧履歴がありません


もっと便利に


JADMA
デジタルチラシ