番手の取替えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち。ペーパー目がでにくい。マジック面がクッションになり、仕上げる際に多少の面だしの調整作業ミスの修復も可能です。
耐久性・切削性・カラミ性ほか、全ての面でワンランク上の実力を発揮する、マジックタイプのペーパーディスクです。
ハイグレードの酸化アルミニウム砥粒を用いた「ユニ」シリーズのマジック着脱方式のディスクです。
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。オービタルサンダー用ペーパーロールで、専用ディスペンサー(#5501)とあわせてお使いください。
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。のり付け仕様
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。
マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。目詰まりが少なく、ロングライフ。製造粒度は、#40から#400まで。熱に強い接着剤を使用しています。
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
小型軽量の5306マルチミニサンダー用のマジックタイプディスクペーパーです。
のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
吸じんサンダー用のマジックタイプカットシートです。
ペーパーがライナーから簡単にはがせます。熱に強い接着剤を使用しています。目詰り防止加工を施しています。
吸じんサンダー用のマジックタイプシートです
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。