より美しい仕上がり。納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
切れ味抜群!納得のコストパフォーマンス!
連続したスラントウェーブ形状の為、切粉の排出がスピーディー薄刃ですので切り口スッキリ、クリーンな仕上がり
抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。
・波型チップをレーザー溶接。・エンジンカッター、電動カッターともに切れ味十分。・硬質コンクリート用。
「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現!硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK)「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
(SLO 〔オフセットタイプ〕)・コーナーやブロック等のコーナー切りや切断に。・オフセット形状の為、電動工具のフランジが当りません。乾式付属リング: φ15mm
・レーザー溶接が切れ味と高い安全性を両立。しかも、切断時の高音域を大幅カットした消音タイプ。・コンクリート・コンクリート二次製品(U 字溝)・ブロック・スレート・ALC の切断に。乾式付属リング: φ15mm
高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
国内市場初!波型チップをレーザー溶接!硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。
・連続した独特のスラントウェーブ(斜波形)形状の為、スピーディに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上げが持続。・基盤にあけた数個の穴は、エアーフローを更に高め、空冷効果が一段とアップ。・タイル・瓦・ブロック・不燃建材・コンクリート・スレート等の切断に乾式付属リング: φ15mm