軽くて動きやすい。通気性に優れムレにくい。燃やしても有害ガスがでない。フード・ソデ・ウエスト・スソゴム入り前ファスナー
表面に、帯電防止加工が施されています。袖口ゴム入、背ウエストゴム入、裾口ゴム入
軽くて強い不織布の特長を生かして、汚れの激しい作業及び有害な粉塵に対するバリア性を要求される作業に適しています。耐水性/1300mm油のしみこみを遅速させます。又透湿性もあります。帯電防止加工/両面に帯電防止加工が施されています。摩擦帯電圧も低く抑えられています。リントフリー性/連続長繊維でできているので発じんはほぼゼロです。袖口ゴム入り、背ウエストゴム入り、左胸、尻ポケット付
軽くて強い不織布を使用。汚れの激しい作業、有害な粉塵に対する作業に適しています。連続極細繊維に熱と圧力を加えて結合しているので、発塵はほぼゼロです。袖口ゴム入り、背ウエストゴム入り、襟口ゴム入り。
粉塵対応防護服として作業者を有害物質から守り、作業者による汚染から製造工程も守る防護服です。100%ポリエチレン不織布デュポンタイベックスを素材としており、乾燥粒子に対する高いバリア効果を発揮します。防護性能、耐久性と快適性の理想的なバランスを提供します。抜群のバリア性、丈夫さ、快適性、低発塵性、不純物混入なし、帯電性、反撥性・撥水製に優れた性能を発揮します。素材のタイベック不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し、99.2%の高い防護製を有しています。空気中に舞う粉塵のサイズは、通常5〜10ミクロンであるため、この程度の微粒子では100%バリアします。タイベック不織布には帯電防止加工が施されていますので、静電気による粉塵の付着を防ぎます。フード付きで頭部も保護します。旧ブランド名 タイベックプロテック
液体からの防護に最適!高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!
粉塵対応防護服として作業者を有害物質から守り、作業者による汚染から製造工程も守る防護服です。100%ポリエチレン不織布デュポンタイベックスを素材としており、乾燥粒子に対する高いバリア効果を発揮します。防護性能、耐久性と快適性の理想的なバランスを提供します。抜群のバリア性、丈夫さ、快適性、低発塵性、不純物混入なし、帯電性、反撥性・撥水製に優れた性能を発揮します。素材のタイベック不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し、99.2%の高い防護製を有しています。空気中に舞う粉塵のサイズは、通常5〜10ミクロンであるため、この程度の微粒子では100%バリアします。タイベック不織布には帯電防止加工が施されていますので、静電気による粉塵の付着を防ぎます。縫製面が内側なので作業環境への発塵を防止します。旧ブランド名 タイベックプロテック
ブーツカバーにより、靴の隙間からの粉塵等の進入を防ぎます。
工場内での作業のほか、出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
粉塵対応防護服として作業者を有害物質から守り、作業者による汚染から製造工程も守る防護服です。100%ポリエチレン不織布デュポンタイベックスを素材としており、乾燥粒子に対する高いバリア効果を発揮します。防護性能、耐久性と快適性の理想的なバランスを提供します。抜群のバリア性、丈夫さ、快適性、低発塵性、不純物混入なし、帯電性、反撥性・撥水製に優れた性能を発揮します。素材のタイベック不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し、99.2%の高い防護製を有しています。空気中に舞う粉塵のサイズは、通常5〜10ミクロンであるため、この程度の微粒子では100%バリアします。タイベック不織布には帯電防止加工が施されていますので、静電気による粉塵の付着を防ぎます。縫い目にテープを接着し、さらにバリア性を高めました。旧ブランド名 タイベックプロテック
脇・股等の摩擦箇所での静電気発生を抑制静電気によるホコリを吸い寄せつけない脱衣時のパチパチ感を抑制従来の保護服としての効果(水周り・油汚れ・ホコリ等)