レーザーマーカー機能付オートパワーオフ機能付見やすいブルーのバックライト機能付ビニールカバー付
小型で場所をとらず温度・湿度管理ができます。壁掛け穴付・スタンド式なので机の上でも場所をとらず便利です。
温度管理用示温材特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
室内と室外の温度を同時表示最高・最低温度の自動メモリー
遠くからでも確認できる大画面表示。最高/最低の温度・湿度表示の自動メモリー。スタンド・マグネット・壁掛け用フック穴付。
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付
遠くからでも確認できる大画面表示。最高/最低の温度・湿度表示の自動メモリー。スタンド・壁掛け用フック穴付。
-50〜260℃までワイドな測定範囲気体、液体、固体内部の温度測定食品、食材の温度管理アラーム機能、最高/最低温度メモリつきφ3.5mmののステンレス製ロープ。
超ミニサイズの不可逆性示温材。小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
気体、液体、固体内部等広範囲にカバーでき、軽くて小型で最適です。データ保持機能付き。測定した最大値と最小値記憶機能付き。セットアラーム機能付き
遠くからでも確認できる大画面表示。最高/最低の温度表示の自動メモリー。スタンド・マグネット・壁掛け用フック穴付。
リトマス試験紙よりはるかに経済的で便利。
ペンタイプなので胸のポケットに収納でき、手軽に測定できます。最後に計測した温度を記憶します。自動電源OFF機能付き(未使用時間15分経過後にOFFになります。)
ハンディータイプのローコスト版MAX/MINメモリ機能付。MAXホールド機能付。
持ちやすい小型軽量ポケットサイズpH計センサー部は伸縮するので測定に便利です。(28〜80mm)