間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

電気計測器/テスター等

電流/電圧計 電流/電圧計
クランプメータ クランプメータ
絶縁抵抗計 絶縁抵抗計
接地抵抗計 接地抵抗計
鉄片・金属探知器/検針器 鉄片・金属探知器/検針器
レーザーパワーメータ レーザーパワーメータ
光パワーメータ 光パワーメータ
水分計 水分計
膜厚計 膜厚計
速度計 速度計
ピンホール探知器 ピンホール探知器
その他測定機器 その他測定機器
オシロスコープ オシロスコープ
162件中1 - 20件目   表示数:
並べ替え
デジタルカードテスター
商品点数: 1
出荷目安 1日
MonotaRO
デジタルカードテスター  ¥2,500  
MR-4050  1台

オートパワーオフ機能(電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後約15分で電源が切れます。)導通ブザー付(断線チェックに最適です。)ダイオード保護(過電流を保護します。)オートレンジ(入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。)

アナログテスター
商品点数: 1
出荷目安 1日
MonotaRO
アナログテスター  ¥1,500  
MR-3B  1台

ミニサイズで導通ブザー付き(小型アナログテスターに断線チェック等ができる商品は他社にはありません。)バッテリーチェック機能付(1.5V/9V)乾電池の容量チェックに最適です。ヒューズ&ダイオード保護(過電流を保護します。)

カードハイテスタ
商品点数: 1
出荷目安 1日
日置電機
カードハイテスタ  ¥3,380  
3244  1個

手軽なサイズで手軽な価格(重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ)フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付きΩ/導通レンジはAC250Vまで過電圧保護。

クランプメーター
商品点数: 1
出荷目安 1日
MonotaRO
クランプメーター  ¥5,540  
MR-117  1台

オートパワーオフ機能付(電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA〜300Aまで測定可能(最小分解能10mA(0.01A)低価格の電流計の分解能としては高級タイプと比較しても劣りません。)交流直流電圧/抵抗計(Ω)が測定できます。オートレンジ(入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。)携帯ケース付

アナログマルチテスタ
商品点数: 1
出荷目安 1日
三和電気計器
アナログマルチテスタ  ¥4,437  
SP-18D  1個

200MΩまでの絶縁抵抗を低電圧で測定可能。0.01μF〜1000μFまでのコンデンサ容量測定。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池の測定も可能。スタンド兼用のパネル面保護カバー付き。

低圧用音響式発光式検電器
商品点数: 1
出荷目安 1日
長谷川電機工業
低圧用音響式発光式検電器  ¥2,800  
HT-610α-Y  1台

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵電気作業のプロの使用に最適操作性抜群のニューデザイン先端に短絡のない導電性ゴム使用コードの上からもでも検電

AC/DCクランプ付デジタルマルチメーター
商品点数: 1
出荷目安 1日
共立電気計器
AC/DCクランプ付デジタルマルチメーター  ¥9,980  
キューメイトMODEL2001  1台

国際安全規格IEC610-1 CAT.V300V準拠。100AまでにAC/DC電流測定が標準付属のオープンコアタイプクランプセンサで可能。

アナログテスター
商品点数: 1
出荷目安 1日
カスタム
アナログテスター  ¥2,007  
CX-120B  1台

携帯に便利な小型・軽量タイプで導通ブザーが付いています。

ミニクランプメータ
商品点数: 1
出荷目安 1日
マルチ計測器
ミニクランプメータ  ¥5,700  
M-2020  1台

ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型いままでにない超ロ-プライスIEC-1010-1・EMCD準拠品

AC/DCクランプ付デジタルマルチメーター
商品点数: 1
出荷目安 1日
共立電気計器
AC/DCクランプ付デジタルマルチメーター  ¥7,840  
キューメイトMODEL2000  1台

国際安全規格IEC610-1 CAT.V300V準拠。60AまでにAC/DC電流測定が標準付属のオープンコアタイプクランプセンサで可能。

デジタルマルチメータ
商品点数: 2
出荷目安 1日
三和電気計器
デジタルマルチメータ  ¥3,075 より    

安全性を考慮した本体直付けのテストリード難燃性ケースを採用微少変動値の測定にも最適な金メッキテストリードテストリード本体収納式

部品(MR-3B用テストリード棒)
商品点数: 1
出荷目安 5日
MonotaRO
部品(MR-3B用テストリード棒)  ¥1,270  
TL-3B  1セット(赤・黒各1本ずつ)

ソフトケース
商品点数: 1
出荷目安: 7日
共立電気計器
ソフトケース  ¥500  
9107  1個

デジタルテスタ
商品点数: 1
出荷目安 1日
カスタム
デジタルテスタ  ¥1,350  
M-04  1台

小型軽量デジタルポケットテスター・レンジ切替えはロータリースイッチ式・交流直流電圧、直流電流、抵抗、ダイオードチェック、信号発生器、バッテリーチェック機能付

携帯ケース
商品点数: 4
出荷目安 1日 から 6日
三和電気計器
携帯ケース  ¥950 より    

CD770シリーズ用ケース

USBケーブル
商品点数: 1
出荷目安: 6日
三和電気計器
USBケーブル  ¥7,307  
KB-USB2  1個

検相計
商品点数: 1
出荷目安: 6日
三和電気計器
検相計  ¥6,250  
KS1  1台

順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.V600Vに準拠

低圧検電器
商品点数: 1
出荷目安: 6日
三和電気計器
低圧検電器  ¥3,560  
KD1  1台

音と光で、裸線と被膜線切替式で検電

クランプメータ
商品点数: 6
出荷目安 1日 から 6日
三和電気計器
クランプメータ  ¥8,337 より    

AC電流を最大600Aまで測定・指示値を固定できる指針ロック機能付き別売オプション:温度測定プローブ T-THP3、450 交流電流(A):6/15/60/150/600

AC検電器
商品点数: 1
出荷目安 1日
オーム電機
AC検電器  ¥1,886  
V-30  1台

・交流の過電状況を簡単操作でチェックできる、ペンサイズの携帯型検電器です。・感度の選択ができる、’H’’L’調整スイッチ付き。・ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。

1  |  2  |  3   次のページへ