バーニア読取式の標準タイプノギスです。
標準型ダイヤルゲージです。スピンドルからの急な衝撃から内部歯車を保護するショックプルーフ機構付き。
デジタル式はボタンを押すだけでゼロ点セットができるので比較測定に便利です。測定値がデジタル表示されるので目盛の読み間違いがありません。
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
●一目でわかるデジタル表示。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付。●表示が見えない時に便利なホールド機能。●防滴構造のユニット部。(濡れても拭いて乾かす事で正常に作動します。)
標準マイクロメータです。ラチェット式定圧装置付き。
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。付属品にΦ6、Φ8のステム付です。
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
外枠・外径Ф57mmの標準形ダイヤルゲージです。全機種リミット針が標準付属されています。外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入の心配がありません。ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。超硬合金製測定子を使用しています。大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。
簡単に確実に数字を読み取れるので正確な測定が出来ます。また、プリセット機能、TOL機能(許容範囲設定)が付いているので製品チェックも簡単です。
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
スイッチは原点セットスイッチひとつの簡単操作です。LCD表示は従来品に比べ文字面積比30%アップしたデカ文字の採用により、操作性が更に向上しています。
本尺端面をカット!フラットヘッドの画期的なピタノギス!今まで測れなかった狭いコーナーもラクラク測定できます。ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく、測定を開始できます。INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
フレームは塗装。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。標準的なマイクロメーターです。
●小物の測定やケガキ作業に最適・微動送りで微調整ができます。●スクライバは先端超硬チップ付です。●ベース材質はステンレス、塗装仕上げです。
従来のCD-C、CD-CPシリーズの改良商品になります。液晶表示が20%大きくなり、ハイコントラスト仕様で一段と読みやすくなってます。摺動面の仕上げを向上させ、より滑らかなスライダ移動となっています。
防水機能の保護等級をIP67に向上!耐環境性能を向上し、研削盤などクーラント液がかかるような環境でも安心して使えます。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合せが不要で、すぐに測定が行えます。デカ文字液晶を採用し一段と読みやすくなりました。スイッチがひとつのシンプル設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダーを動かせば自動的に電源が入ります。検査成績書を標準添付してます。(但し、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の侵入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。