JISに定められた、もっとも一般的な圧力計です。ブルドン管の動きを指針に伝え圧力を指示する構造の圧力計です。
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
- 概要 -小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。高耐振・高耐久タイプ。
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケース野採用により、雨露等の条件下でも使用できます(JIS C 0920 防滴U形相当)。圧力計測範囲が広くまた耐食性を要求される場合にも対応できます。