・非接触式光センサ・オートレンジ機能・MAX、MIN値メモリ機能・ケース付
接触・非接触の両機能付きMAX/MIN/AVG表示機能付きオートパワーオフ機能付き
ハンドタコメータHT-4100用のソフトケースになります。
非接触式。記録計用出力付。ケース付
・手の感触と操作性を追究したボディデザイン。あらゆる現場に対応し、持ちやすくなりました。・光で計測する非接触タイプですから、回転体に負担をかけることになる誤差の心配もなく、きわめて安全な測定が可能です。・回転体に反射マークを貼り、本器を反射マークに向けてMEASUREスイッチを押すだけで計測を開始します。・MEASUREスイッチを離すと計測を終了し、測定値をホールド表示します。・データホールド時間は10秒間、表示が消えると同時に本体電源も自動的にOFFになります。・光反射が適確に検出されているかをLEDにより確認表示できます。
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能)測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し”ERROR”を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。