・どんな角度でも基準点(00.0°)に設定でき、基準点からの測定に便利です。・ホールド機能付で見えない場所の測定も可能。・V溝付でパイプ測定も簡単です。・頑丈なアルミフレームを採用・本体を逆に仕様すると、デジタル表示も自動に逆転します。・ネオジムマグネット搭載。
どんな角度でも基準点(00.0°)に設定でき、基準点からの測定に便利ですホールド機能付で見えない場所の測定も可能ですV溝付でパイプ測定も簡単です頑丈なアルミフレームを採用本体を逆に使用すると、デジタル表示も自動的に逆転します
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定測定範囲±5.00mm/m、最少読取り値±0.01mm/m
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定測定範囲±9.99mm/m 最少読み取り値 0.01mm/m 繰り返し精度±0.01mm/m
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定測定範囲(3レンジ)±0.2mm/m(1目盛0.01)、±1mm/m(1目盛0.05)、±2mm/m(1目盛0.1)
傾斜角の読み取り器読取精度±0.2° 重量550g
傾斜角の読み取り器再現性±0.1° 重量950g
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計。本器を逆さにしても表示を自動的に逆転。DEG(度)、mm/m、%(勾配)の表示切替。0°と90°また0%と0mm/mはシグナル音表示。ホールド機能。測定面V溝加工、磁石付。オートオフ機能(6分)。