レーザーキャッチ 受光棒U
自動補正範囲が広く、置くだけで測定。地墨あわせが容易です。マグネットダンパー方式。自動補正範囲をこえると、レーザーラインが消えます。盗難、火災保険がついております
自動補正範囲が広く、置くだけで測定。回転プレートを標準装備しているため、地墨あわせが容易です。マグネットダンパー方式。自動補正範囲をこえると、レーザーラインが消えます。
・垂直ラインレーザー下げ振り器、ポケットサイズの優れもの・ブロック工事、左官工事、ドア、門扉工事等のベストパートナー・乾電池式だから、場所を選ばず垂直測定が可能です
自動補正範囲が広く、置くだけで測定。センサー方式。自動補正範囲をこえると、レーザーラインが消えます。盗難、火災保険がついております
選べるレーザー2タイプ(ドット・ライン)!水平、垂直用気泡管が付いて、レーザー本体と平行して出されたレーザーにより平行状態であるかを測定できます。
便利なマグネット付きで、パイプ管にもフィット!選べるレーザー2タイプ(ドット・クロス)
・水平・垂直のレベル出しが一人で正確・迅速にできます。・光線の強さ・明るさが従来の2.5倍。・間仕切り、窓、ドア、階段などの位置決め。
回転レーザーレベル
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
たち墨、ろく墨が瞬時に。縦ライン・横ライン・地墨をレーザーでレベル出しできます。内部機構には耐久性に優れた金属部品を採用しています。頑強・精密設計で長寿高精度を実現しました。自動補正機構付で本体を3度以上傾けるとレーザーが消灯します。超精密ジンバル機構が高い安全性と高精度照射を実現しました。アルミダイキャストと特殊オイルで、スムーズかつ精密な回転ベースです。レーザー光を見やすくする、レーザーメガネ付き。
半導体レーザーの採用により、小型、軽量で持ち運びに便利です。電源は、単3形アルカリ乾電池2本で連続57時間使用可。じゃまなコードがありません。自動補正範囲が広く、置くだけで測定。自動補正範囲を超えた場合はレーザーラインが消えます。フルカバー設計により風の影響を受けにくく、内部へのゴミの侵入も防ぎます。乾電池の残量は、レーザー光線の点滅により、電池の交換時期をあらかじめ知らせます。ボディが360°回転し、部屋の全方位の基準出しが可能です。
1台2役!取扱い簡単な水平レーザーと便利な壁うらセンサーがこの1台で!自律調整機能付で墨だしが簡単!さらに赤く光る液晶ディスプレー表示で分かりやすい!壁うら部材の探知をディスプレーの目盛りと音でお知らせ!感度調整完了はREADY表示でお知らせ。木材・金属・活電線の探知可能!活電線は活電線ランプ点灯でお知らせ!