0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分〜5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できますV溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。法勾配、及び角度対照表つき。風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
・4面に1/50 ・1/100 ・1/150 ・水平 ・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。・水平・垂直測定可能で水平器として使えます。・アクリル樹脂製。・排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。(設定勾配仕様)1/50、 1/100、 1/150、 水平、 垂直