水平、垂直、45°が計れるように2本ラインの気泡管が3個付いてます。マグネット付きですから鉄骨工事にも使えます。
水平精度補正機構ネジを備え、配水管の勾配測定も瞬時に。
測定面が溝にまっておりパイプも測定できます。便利なチェーン付です。蓄光シート付き気泡管です。
見やすい大型気泡管搭載。
蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。
測定面がアーチ状で、ねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(Φ19以上)測定できます。測定基準面がU溝付きでパイプ等が測定できます。45°付きで、法勾配の測定に大変便利です。蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
2倍に伸ばして水平、垂直の測定が出来ます。必要な長さに調節して測定出来ます。本体は頑丈なH型で、ねじれ、変形がありません。
精度の調節機能付きで大変便利です。蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。床面の水平出しが簡単に行えます。マンホールの水平出しが簡単に行えます。
見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管)水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ)精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。垂直測定用端面マドつき。
・照明機能が暗所の作業現場で威力を発揮。・水平・垂直測定部分スイッチ切換点灯。・感度0.5mm/m=0.0286°
照明機能が暗所の作業現場で威力を発揮。水平・垂直測定部分スイッチ切換点灯。
・クリアブルーの溶液と極太ホワイトラインで視認性抜群・高級感のあるカラーアルマイト仕上・耐衝撃のあるエラストマーの大型保護キャップ・水平気泡管に蓄光樹脂を装着・腰袋に収納可能なコンパクトサイズ
15mホースのついた電子水もり管(水準器)一人でできる簡単操作水準線の所で、大きな連続音(ブザー音)が発生。そのまま水準点を過ぎると、素早いパルス音に変化するのでより正確に位置が合わせられます