レーザーマーカー機能付オートパワーオフ機能付見やすいブルーのバックライト機能付ビニールカバー付
小型で場所をとらず温度・湿度管理ができます。壁掛け穴付・スタンド式なので机の上でも場所をとらず便利です。
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付
室内と室外の温度を同時表示最高・最低温度の自動メモリー
遠くからでも確認できる大画面表示。最高/最低の温度・湿度表示の自動メモリー。スタンド・壁掛け用フック穴付。
遠くからでも確認できる大画面表示。最高/最低の温度表示の自動メモリー。スタンド・マグネット・壁掛け用フック穴付。
遠くからでも確認できる大画面表示。最高/最低の温度・湿度表示の自動メモリー。スタンド・マグネット・壁掛け用フック穴付。
気体、液体、固体内部等広範囲にカバーでき、軽くて小型で最適です。データ保持機能付き。測定した最大値と最小値記憶機能付き。セットアラーム機能付き
ペンタイプなので胸のポケットに収納でき、手軽に測定できます。最後に計測した温度を記憶します。自動電源OFF機能付き(未使用時間15分経過後にOFFになります。)
測定対象物に触れることなく衛生的です。非接触の温度計測により食品業界に求められる衛生的な温度測定が可能です。非接触式赤外線放射温度計の特長を生かした素早い応答時間を達成しています。測定ポイントが一目でわかる1点レーザマーカ付き本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付きです。オートパワーOFF機能付。測定した温度指示値が自動的にホールド(固定)されます。(約5秒間)液晶(LCD)バックライト付。センサキャップ付き。
-50〜260℃までワイドな測定範囲気体、液体、固体内部の温度測定食品、食材の温度管理アラーム機能、最高/最低温度メモリつきφ3.5mmののステンレス製ロープ。
快適なお部屋環境をチェック!!バイメタル方式アナログ温度計取付便利なマグネット付きサッとはさめるメモクリップ付き(バネ式)インテリアに合わせやすいベーシックなデザイン
測定値ホールド機能・ピークホールド機能など低価格でありながら便利な機能を搭載した温度計です。手に持ちやすく操作しやすい形状を採用しました。
静止表面用
レーザーマーカー機能付オートパワーオフ機能付見やすいブルーのバックライト機能付
室内と室外温度を同時に表示最高、最低温度を自動メモリコード長3mの外部センサ
ワイヤレスで設置が簡単&長距離、室内と室外の温度を同時に表示、最高・最低温度を自動メモリ、いつでも呼び出し可能、見やすい大型液晶表示
ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。