間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

屈折計

3件中1 - 3件目   表示数:
並べ替え
ポケットクーラント濃度計
商品点数: 1
出荷目安: 8日
アタゴ
ポケットクーラント濃度計  ¥25,000  
PAL-91S 1個

クーラント液、EG系不凍液の管理に適しています。

ポケット融雪剤(NaCl)濃度計
商品点数: 1
出荷目安 5日
アタゴ
ポケット融雪剤(NaCl)濃度計  ¥23,529  
PAL-03S 1個

道路に散布した融雪剤(NaCl系)の測定・管理に適しています。また、塩水の測定にも活用できます。

ポケット糖度計
商品点数: 3
出荷目安 5日 から 出荷目安 7日
アタゴ
ポケット糖度計  ¥21,375 より  
1個

PAL-1は今までの糖度計の概念を変える、全く新しいタイプの携帯型デジタル糖度計です。驚くほどのコンパクトなサイズですので、気軽に野外や工場の現場内を持ち歩いて使用することができます。作業着のポケットに入れても良いですし、ストラップを付けて首やベルトに架けることもできます。重さはわずか100gです。片手で持ったまま簡単に測定ができます。滴下したサンプル液はこぼれにくい設計です。プリズム面に液をたらしてSTARTキーを押すだけで、3秒後にBrix(糖度・濃度)をデジタル表示します。操作時間は非常に早いです。また測定者による読み間違え及び誤差の心配がありません。デジタル表示なので大勢で測定結果を確認することができます。防水仕様(IP65)ですので、測定後はサンプルステージに水をかけながら丸洗いすることができます。また、拭き取りやすい形状です。測定範囲はBrix0〜53%と広く、果汁・飲料・スープからソース・ケチャップ・トマトソース及び低糖のジャム・マーマレードまで、ほとんどの果汁・食品・飲料が測定できます。自動温度補正ですので、室温を気にせずにそのまま表示値を読むことができます。煮詰め中のサンプル、熱い液のサンプルも測定できます。適量をサンプルステージに滴下して、数回測定を繰り返しますと、安定した値が得られます。保管用のケースを付属しています。ケースにきちんと保管しておけば破損や紛失の心配がありません。

1