小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能。電池電圧低下表示機能付。
照度計LX-3132専用携帯ケース
・新JIS対応。・広い測定範囲。(非常灯から昼光まで)・非常灯の照度測定に最適、タイマーホールド付。・受光部延長ケーブルオプションあり。・測定範囲: 0.0〜999000lx
最大10000LXまで測定可能白熱電球のほか、蛍光灯や水銀灯など各種光源も測定可能。受光部には比視感度に近似した分光感度を持つシリコンダイオードを採用。メータは衝撃に強く摩擦のないトートバンド支持方式。また、外部磁界の影響を受けにくい内磁式を採用。*JIS B級相当証明取引外製品
測定時に自動オフセット(ゼロ調整)機能オートパワーオフ機能付
受光部を本体に収納可能なポケットサイズ照度計・スティック型受光部は本体に固定可能・3999カウント(測定範囲:0.1lx〜399.9klx)・データホールドボタン・オートパワーセーブ(約30分後)・受光素子はSIシリコンフォトダイオード(φ9mm)