マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 2 寸法(L×W×H)(mm): 222×32×42
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 3.5 寸法(L×W×H)(mm): 328×34×50