強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。微動調節つきです。センターロックねじを締め付けると、3ヶ所のアームが強力ロックするので測定物にセッテイングする作業が簡単にできます。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度フレキシブル動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。センターロックねじを締め付けると、3ヶ所のアームが強力ロックするので測定物にセッテイングする作業が簡単にできます。
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。メカロック機構でセット、締め付けが簡単。ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)
アリ溝及びダイヤルゲージの耳でゲージを保持します。
・主柱Φ12×176mm、副柱Φ10×164mmの標準タイプのマグネットベース。・Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
・ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。・微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。・アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。マグネットサイズ: 16×60×32mmHアーム長さ: 52×56mm
底面がV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。アリ溝、Φ6、Φ8mmステムのインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。小形フライス盤、旋盤におすすめします。
・明るい大口径のレンズで目が疲れず、読み取りが容易です。・フレキシブル主柱で自由に位置の設定ができ、またレンズも回転します。
レバーにより、ON-OFF操作が軽快に行えます厚さが薄く、強磁力です
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式ですアーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません微動調整つきです
・芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。・φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。・アーム先端にはアリ溝及びφ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。