ケガキ針の先端は焼入してあります。片側は異形の芯出した便利なように90度曲げてあります。
鋼材等のケガキ、先端部焼入れ
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 3000×27
ケガキ、寸法測定、大形のコンパス等にご使用ください。ビームは1o通しで目盛りが刻んであります。ビームは硬鋼製で直定規としてもご使用になれます。調整用の微動装置付きです。 サイズ(mm): 400×25×6
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1500×27
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 2000×27
ケガキ、寸法測定、大形のコンパス等にご使用ください。ビームは1o通しで目盛りが刻んであります。ビームは硬鋼製で直定規としてもご使用になれます。調整用の微動装置付きです。 サイズ(mm): 600×27×6
ケガキ、寸法測定、大形のコンパス等にご使用ください。ビームは1o通しで目盛りが刻んであります。ビームは硬鋼製で直定規としてもご使用になれます。調整用の微動装置付きです。 サイズ(mm): 1100×30×6
ケガキ、寸法測定、大形のコンパス等にご使用ください。ビームは1o通しで目盛りが刻んであります。ビームは硬鋼製で直定規としてもご使用になれます。調整用の微動装置付きです。 サイズ(mm): 1600×32×6
ケガキ、寸法測定、大形のコンパス等にご使用ください。ビームは1o通しで目盛りが刻んであります。ビームは硬鋼製で直定規としてもご使用になれます。調整用の微動装置付きです。 サイズ(mm): 2150×40×8