高品質無色レンズ。各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
軽量ボディーと軽量レンズで快適な作業性。広視野レンズで鮮明な視界を実現。頭の大きさと形にあわせた調整が容易な調整式バンド。メガネをかけていても装着でき両手が自由に使えます。ワンタッチで双眼1.8倍と双眼2.3倍の倍率切替ができ、さらに補助レンズを使用することで右目側は3.7倍、4.8倍へも切替可能。
明るいアクリル鏡筒のモダンなルーペ。一般用として、ご家庭用の実用的備品。
2群3枚構成のケルネルタイプ。焦点調節輪により被検物とスケールを照合し、正確な測定が可能。
φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しく、レンズ位置も自在に設定出来ます。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。
ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
倍率が3・4・5倍の3枚のレンズの組み合わせによって最大11倍の倍率が得られる
ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
ピーク・スケール・ルーペ10×の透明筒部分のカバーのみです。
レンズと照明装置とにより、光量不足の場合の広い視野の観察に威力。使用目的に応じて、倍率をお選び下さい。
読書、観察に手軽に使えます。