間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

水分計

13件中1 - 13件目   表示数:
並べ替え
水分チェッカー
商品点数: 1
出荷目安 5日
佐藤計量器製作所
水分チェッカー  ¥24,800  
SK-940A 1個

農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。

モルタル用 PM-PA
商品点数: 1
出荷目安 5日
サンコウ電子
モルタル用 PM-PA  ¥37,500  
PM-PA 1台

モルタル・プラスタなどの表面管理に最適です。高架橋、トンネルなどの防食管理など使用できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。

赤外線水分計 SD-30
商品点数: 1
出荷目安 5日
サンコウ電子
赤外線水分計 SD-30  ¥166,875  
SD-30 1台

最大30gまでの任意の試料をのせて、赤外線を照射させ、重量換算で水分測定を行います。

木材水分計用 TG-PA
商品点数: 1
出荷目安 5日
サンコウ電子
木材水分計用 TG-PA  ¥46,875  
TG-PA 1台

建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。

建築水分計 AQ-30
商品点数: 1
出荷目安 5日
サンコウ電子
建築水分計 AQ-30  ¥79,500  
AQ-30 1台

超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。

木材水分計 TG-100i
商品点数: 1
出荷目安 5日
サンコウ電子
木材水分計 TG-100i  ¥98,438  
TG-100i 1台

簡単、小型、デジタル水分計 加工木材の水分測定、管理、検査、指導に最適です。

紙・ダンボール用 KG-PA
商品点数: 1
出荷目安 5日
サンコウ電子
紙・ダンボール用 KG-PA  ¥56,250  
KG-PA 1台

紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。

木材水分計 AQ-10
商品点数: 1
出荷目安 5日
サンコウ電子
木材水分計 AQ-10  ¥51,375  
AQ-10 1台

超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。

電気式水分計 MR-200
商品点数: 1
出荷目安 5日
サンコウ電子
電気式水分計 MR-200  ¥65,625  
MR-200 1台

接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。

モルタル水分計 PM-100i
商品点数: 1
出荷目安 5日
サンコウ電子
モルタル水分計 PM-100i  ¥93,750  
PM-100i 1台

簡単、小型、デジタル水分計 モルタル、コンクリ−ト、プラスターの水分測定最適です。

電気式水分計 MR-300
商品点数: 1
出荷目安 5日
サンコウ電子
電気式水分計 MR-300  ¥187,500  
MR-300 1台

接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。MCモードで分質水分を電気抵抗で計測、従来との管理と比較測定が出来ます。通信機能を使いRS-232C出力でパソコンにデータを送信できます。

木材水分計
商品点数: 1
出荷目安 5日
ケット科学研究所
木材水分計  ¥128,000  
HM-520 1台

現場でカンタンに使えるハンディタイプの高周波式水分計です。操作は、あらかじめ樹種・比重・厚さ・温度の補正ダイヤルをセットして、木材表面に押し当てるだけです。内蔵されたマイコンが自動的に補正演算を行い、水分値を算出します。測定範囲が2〜150%ですから、多種類の木材・合板の水分測定にご利用いただけます。さらに、設定水分以上の木材を測定すると、ブザーが鳴るアラーム設定機能も装備。水分規格ごとの選別や仕上り検査にも対応します。なお、HM-520は(財)日本住宅・木材技術センターの評価試験に合格。高い信頼を得ています。

紙・ダンボール水分計 KG-100i
商品点数: 1

サンコウ電子

簡単、小型、デジタル水分計 紙製品の水分測定、管理、検査、指導に最適です。

1