間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

絶縁抵抗計

12件中1 - 12件目   表示数:
並べ替え
絶縁抵抗計
商品点数: 6
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
三和電気計器
絶縁抵抗計  ¥12,427 より    

・単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付き ・直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ・測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能 ・内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 ・活線状況を見極められる交流電圧測定機能

絶縁抵抗計
商品点数: 1
出荷目安 1日
三和電気計器
絶縁抵抗計  ¥12,510  
PDM508S  1個

単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付き直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリチェック機能活線状況を見極められる交流電圧測定機能

電池式絶縁抵抗計
商品点数: 1
出荷目安 1日
日置電機
電池式絶縁抵抗計  ¥19,000  
3451-13  1個

暗い場所でも読み取れる蓄光スケールを採用バッテリチェック機能、放電機能新JIS(C1302-2002)認定

アナログ絶縁抵抗計
商品点数: 1
出荷目安 5日
横河M&C
アナログ絶縁抵抗計  ¥42,188  
2406-43  1個

小型軽量首かけ横形。ディスチャージ機能。ELバックライト付。ケース付

アナログ絶縁抵抗計
商品点数: 1
出荷目安 5日
横河M&C
アナログ絶縁抵抗計  ¥27,188  
3213-43  1個

新JIS規格に適合。操作はワンタッチ、連続測定ができるスイッチロック方式。小型堅牢なハンディタイプ。ケース付

アナログ絶縁抵抗計用補修テストリード
商品点数: 1
出荷目安 5日
三和電気計器

アナログ絶縁抵抗計用補修テストリード

メグオームハイテスタ
商品点数: 1
出荷目安 5日
日置電機
メグオームハイテスタ  ¥27,000  
3452-11  1個

新JIS規格(C1302-2002)認定暗い場所でも読み取れる蓄光スケールを採用

ディジタルメグオームハイテスタ
商品点数: 1
出荷目安 1日
日置電機

JIS規格準拠で125V〜1000Vまで対応の1台4レンジのディジタル絶縁抵抗計です。

接地抵抗計
商品点数: 2
出荷目安 5日
三和電気計器
接地抵抗計  ¥25,907 より    

・デジタル式直読型でしかも小型軽量な設計ですから、扱いやすく携帯に便利です。・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0〜30V)ができる専用レンジ付 ・簡単に感度のチェックができる自己校正装置付 ・接地抵抗の測定および校正は、すべてプッシュスイッチにより無駄な電池の消費を防止 ・バッテリーアラームと接地抵抗測定用電源ONを表示するLEDパイロットランプにより、常に電源の状態を監視しながら測定が可能

3レンジ式デジタル絶縁抵抗計
商品点数: 3
出荷目安: 6日
三和電気計器
3レンジ式デジタル絶縁抵抗計  ¥25,120 より    

・JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。・オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計・3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。

デジタル絶縁抵抗計
商品点数: 3
出荷目安 5日
三和電気計器
デジタル絶縁抵抗計  ¥31,825 より    

・絶縁抵抗測定時の印加電圧は2レンジ切替式(DC250V/DC125V) ・各測定レンジともオートレンジ切替 ・電源スイッチON後 約1分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ ・暗い場所でも読み取りが容易な照明ランプ付 ・ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能 ・内蔵電池の消耗を知らせるバッテリアラーム表示機能印加電圧:2レンジ切替式 絶縁抵抗値(MΩ):2/20/200/2000(4オートレンジ切替式)

携帯型デジタル絶縁抵抗計
商品点数: 4
出荷目安 5日
三和電気計器
携帯型デジタル絶縁抵抗計  ¥17,820 より    

機能操作性充実なポケット型絶縁抵抗計・電話設備や火災報知機等低電圧絶縁抵抗に最適・4000カウント表示・オートパワーオフ(約30分で作動)・0Ω調整機能・分解能は0.001MΩ上位機種並み

1