間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

シリンダゲージ

ミツトヨ(Mitutoyo) ミツトヨ(Mitutoyo)
テクロック テクロック
MonotaRO MonotaRO
16件中1 - 16件目   表示数:
並べ替え
標準シリンダーゲージ
商品点数: 3
出荷目安 1日
MonotaRO
標準シリンダーゲージ  ¥5,843 より    

内径測定用です。別売のダイヤルゲージを取付け測定したい内径サイズに合わせアンビルを取付けてご使用ください。

511シリーズ 標準シリンダゲージ
商品点数: 7
出荷目安 1日
ミツトヨ(Mitutoyo)

測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用測定子の先端に超硬合金を使用しています。測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。継足ロッド(オプション)を使用することができます。

デジマチックシリンダーゲージ
商品点数: 1
出荷目安 10日
ミツトヨ(Mitutoyo)
デジマチックシリンダーゲージ  ¥58,140  
CG-D100  1個

小口径用 シリンダゲージ
商品点数: 2
出荷目安 5日
テクロック
小口径用 シリンダゲージ  ¥19,601 より    

6〜10mm小口径用シリンダゲージ

浅孔用 シリンダゲージ
商品点数: 3
出荷目安 5日
テクロック
浅孔用 シリンダゲージ  ¥25,287 より    

50〜150mm浅孔シリンダゲージ

ショートサイズ シリンダゲージ
商品点数: 5
出荷目安 5日
テクロック

50〜150mmショートサイズシリンダゲージ

標準型 シリンダゲージ
商品点数: 5
出荷目安 5日
テクロック
標準型 シリンダゲージ  ¥15,641 より    

50〜150mm標準型シリンダゲージ

標準型 マイクロホールテスト
商品点数: 2
出荷目安 5日
テクロック
標準型 マイクロホールテスト  ¥61,725 より    

6.0〜10.0mm標準型マイクロホールテスト

511シリーズ 小口径シリンダゲージ
商品点数: 2
出荷目安 1日
ミツトヨ(Mitutoyo)

測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。

511シリーズ 浅孔シリンダゲージ
商品点数: 4
出荷目安 5日
ミツトヨ(Mitutoyo)

穴の底面近くの内径測定ができます。ダイヤルゲージ・保護カバーはオプションです。・推奨ダイヤルゲージ:2972、2046FB(目量0.01mm) 2900FB、2109FB、2113FB(目量0.001mm) ・シリンダゲージ専用ABSデジマチックインジケータ:543-264B(最小表示量0.001mm) 保護カバ:21DZ000

小口径シリンダゲージ
商品点数: 3
出荷目安 5日
ミツトヨ(Mitutoyo)
小口径シリンダゲージ  ¥97,812 より    

測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。

シリンダゲージ用継足ロッド
商品点数: 13
出荷目安 7日 から 出荷目安 10日
ミツトヨ(Mitutoyo)
シリンダゲージ用継足ロッド  ¥10,712 より    

シリンダゲージ用継足ロッド用スパナ
商品点数: 2
出荷目安 5日 から 出荷目安 7日
ミツトヨ(Mitutoyo)

511シリーズ短脚シリンダゲージ
商品点数: 3
出荷目安 5日
ミツトヨ(Mitutoyo)
511シリーズ短脚シリンダゲージ  ¥12,373 より    

握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています

526シリーズ 小口径シリンダゲージ
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
ミツトヨ(Mitutoyo)

測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。

ボアマチック
商品点数: 9
出荷目安 5日
ミツトヨ(Mitutoyo)
ボアマチック  ¥56,164 より    

・レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。・3点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。・絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。・公差判定機能を搭載していますので、上・下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。・2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。・表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転)・盲穴の近くまで測れます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

1