標準型ダイヤルゲージです。スピンドルからの急な衝撃から内部歯車を保護するショックプルーフ機構付き。
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。付属品にΦ6、Φ8のステム付です。
外枠・外径Ф57mmの標準形ダイヤルゲージです。全機種リミット針が標準付属されています。外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入の心配がありません。ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。超硬合金製測定子を使用しています。大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。
コンパクトに設計されていますので、深い部分の測定に適しています。ステムだけでなく、胴体を締付けて取り付けることもできます。外枠にOリングを採用し防水性に優れています。クラッチ式(正逆レバー切換)。測定子φ2mm超硬合金付。ポケット形:コンパクトタイプです。
目量0.01mm ダイヤル径Φ42mmの小型ダイヤルゲージです。軸受部には宝石軸受を使用してます。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
目量0.01mmでストローク30mmの測定範囲の長いダイヤルゲージです。リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の侵入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
[適用機種]
スケール上に絶対原点を持つABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点合わせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。連続5000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。