1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)取引・証明以外用
空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。簡単操作で高精度の計量。ケースは樹脂製で防滴構造(JIS保護等級2準拠)。汚れをふきとれます。クッキリ見やすい大型液晶表示。(文字高25mm)オートパワーオフの省エネ設計。取引証明・基準適合証印付(SKシリーズ)
ジャスト1秒!計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。1/6000の高精度。分解能は1/6000。精度の高い計量が可能。26mmの大きな文字サイズ。見やすい大きな液晶表示。2電源式。単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準付属品)が使用可能。個数計機能。面倒な計数も正確で簡単。過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。Windows PCへの取込み。計量データを直送するソフトWinCT使用可能。(A&Dホームページより無償ダウンロード可能)
GX−200、400、600用ガラス風防。エアコン等の風の影響を受ける場所には最適。
手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です。
ニッケル水素電池
ステンレスボディ(衛生管理も万全)くっきり見やすい大型液晶表示(文字高25mm)容器をのせた状態でゼロ表示可能(風袋引可能)取引証明用 検定付き(基準適合証印付き)オートパワーオフの省エネ設計乾電池とACアダプタの2電源方式(別売)
弊社で検定を取得して出荷いたします。ご注文に使用地区を指定してください。測定値が安定すると、安定マークの表示と共に測定値は固定され、身体を動かしても表示がちらつきません。耐湿性に優れた計量センサ採用。プールサイドや更衣室等でも安心してご使用いただけます。Aタイプはポール付き。Bタイプはポールなし。
バックライト付大型液晶表示。薄いコンパクト・ボディ。グラム、%、個数の3モード表示で、コンパレータ機能(出力はオプション)搭載。RS-232C標準装備により、コンピュータ等との通信が可能。GLP/GMP/GCP/ISO対応出力ACアダプタと充電池(オプション)の2電源方式。