・音叉式だから高精度計量・余裕の高分解能1/15,000〜1/62000・チラツキのない安定した表示(安定所要時間約2秒)・ウオーミングアップ不要の高速応答(応答1秒未満)・堅牢で薬品・ノイズに強いダイカストケース・豊富な出力オプションでシステム化対応
ワイルドレンジで見やすい大型画面表示ACアダプタと乾電池の2電源方式1/1500分の計量精度とワイドな計量レンジで一台二役軽量コンパクト設計で簡単に持ち運びができるデザイン業界初の単1乾電池2本で連続500時間(アルカリ乾電池)駆動電池交換時期の警報・及びオートパワーオフ等の便利な機能を搭載
応答速度の速い、信頼の音叉センサを採用音叉だから ウォームアップ不要・高精度・低価格明るく見易い蛍光表示セパレートタイプとしても使用可能カウンティング機能定量チェッカーとして使えるコンパレータ機能自動化・システム化に威力を発揮する各種オプション 外形寸法LWH(mm):710×400×898
単一乾電池6本で連続1000時間駆動ダブルレンジのひょう量切換えで、最小表示も変わる効率計量可能JIS3等級準拠防水構造カウンティング機能定量チェッカーとして使えるコンパレータ機能 外形寸法LWH(mm):750×350×720
使いやすさを追求したコンパクトでお手頃価格の郵便はかり。 郵便の重量料金を簡単な操作で表示する郵便はかりです。国内外の一般的な郵便が計れ、特殊扱いも備えて、しかも低価格。一般的な郵便業務がこれ一台でOKです。場所をとらない小さなボディに、流線型のかわいいデザインです。大型液晶の採用で見やすさバッグン「バーグラフ表示」で同一料金内の重量範囲を一目で判断キーランプの点灯で選択項目が一目瞭然料金と重量の表示をワンタッチで切り替え宛先や地帯の選択が可能カウント機能やその他の郵便種類も選択可能
・ネジ・ボルトをはじめ、電子部品にいたるまで、あらゆる製品の個数が簡単に計数できます。・NEWセンサ(音叉)の採用により高精度を実現。また、驚異的な耐衝撃性を実現。・シンプル機能で誰でも簡単操作で正確スピーディーに計数作業ができます。・内蔵バッテリー(オプション)で持運び自由。・充電式内蔵バッテリー。・IJ出力(プリンター用)。・RS-232C出力。・ガラス風防。
・計数誤差ゼロを可能にする多機能個数秤。・AISCS(バラツキ補正)機能。・CR(個数誤差補正)機能。・メモリー機能(300点メモリー)。・丈夫な音叉式センサー採用。(CUX 2)・60万分の1の高分解能。・ボルト・鋳造品からプラスチック成形品・電子部品まで大小の品物に対応したラインナップ。・SCS方式による自動個数サンプリング及びテンキーによる任意個数サンプリング。 衝撃に強く 応答速度の速い、信頼の音叉センサを採用AI SCS機能(AIバラツキ補正)で単重記憶は最初に5個載せるだけで、あとはハカリにおまかせCR(個数誤差補正)機能でバラツキの大きい品物を正確に計ります減算式個数設定累計加算機能上下限値設定によるコンパレータ機能単重300点のメモリー機能
高精度と丈夫さをコンパクトボディで実現新開発のMMTS音叉式センサ(特許出願中)高分解が得られノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示を可能にしています。省エネ設計とシンプルな機構が、優れた長期安定性と抜群の耐久性を実現しました。ノイズに強い 携帯電話など周辺からの電波やノイズの影響を受けずに、安定した表示が得られます。選べる測定モード 重量測定モードの他に個数モードとパーセントモードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切替えにも対応してます。斬新なデザインとコンパクトなボディ。
ネジ・ボルトをはじめ、電子部品にいたるまで、あらゆる製品の個数が簡単に計数できます。NEWセンサ(音叉)の採用により高精度を実現。また、驚異的な耐衝撃性を実現。シンプル機能で誰でも簡単操作で正確スピーディーに計数作業ができます。内蔵バッテリー(オプション)で持運び自由。充電式内蔵バッテリー。IJ出力(プリンター用)。RS-232C出力。ガラス風防。
電磁力平衡方式を採用した超軽量、微小の部品専用個数ハカリAI SCS機能(AIバラツキ補正)で単重記憶は最初に5個載せるだけで、あとはハカリにおまかせCR(個数誤差補正)機能でバラツキの大きい品物を正確に計ります減算式個数設定累計加算機能上下限値設定によるコンパレータ機能単重300点のメモリー機能 外形寸法LWH(mm):344×260×181 重量最小表示(g):0.002
高精度と丈夫さをコンパクトボディで実現・新開発のMMTS音叉式センサ(特許出願中)高分解が得られノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示を可能にしています。省エネ設計とシンプルな機構が、優れた長期安定性と抜群の耐久性を実現しました。ノイズに強い携帯電話など周辺からの電波やノイズの影響を受けずに、安定した表示が得られます。選べる測定モード重量測定モードの他に個数モードとパーセントモードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切替えにも対応してます。斬新なデザインとコンパクトなボディ操作パネル前面部に曲線を使った斬新なデザイン設計により、操作性を損なわずにコンパクトボディを実現させました。測定結果を判別するリミット機能上下限の設定でHI(過量)/OK(適量)/LO(不足)が一目でわかります。バーグラフ表示で計量可能範囲が一目瞭然ひょう量に対する使用状態を20分割で表示します。重い風袋を使用したときなど、あとどれ位計れるかなど計量可能範囲が一目でわかります。
・比較的重い品物に適したロードセル方式。 ロードセル方式により比較的重い品物の測定に高精度を発揮しますAI SCS機能(AIバラツキ補正)で単重記憶は最初に5個載せるだけで、あとはハカリにおまかせCR(個数誤差補正)機能でバラツキの大きい品物を正確に計ります減算式個数設定累計加算機能上下限値設定によるコンパレータ機能単重300点のメモリー機能 外形寸法LWH(mm):520×330×390 重量最小表示(Kg):0.002
分析用高精度電子天びん校正分銅内蔵(ワンタッチ モータドライブ)環境変化を感知し校正時機を知らせます校正結果が印字できるISO/GLP/GMP対応掃除が簡単な風防室対向側のドアも開閉できる自在なコンビドア重さ/個数/パーセントの3つの測定モード測定結果の加算累計機能文字高18mmの見やすい大型表示カレンダー・時計機能搭載RS232C標準装備 外形寸法LWH(mm):320×210×335