本器は従来のデジタルプシュプルゲージの機能とメンテンナスの考え方を、大幅に変えた最新型のモデルです。特に応答性、精度、操作性、耐久性に優れた小型軽量で、大型の画面による見やすい表示と画面反転および下記の機能を持った多機能器で、手にフィットする形状および操作ボタンなど、従来の考え方を超えたRX型デジタルプッシュプルゲージです。また、このRX-1〜100型の保証についてはお客様に納入後1年以内の商品は、破損およびオーバーロードなどすべてメーカーにて無償にて修理させていただく、完全保証型です。(ただし日本国内にてのご使用のみで、海外のご使用は適用外です。)
- 概要 -本器は従来の単に荷重を表示するだけのハンディ式デジタル荷重測定器にかわり大型の液晶画面上に引張力、圧縮力はもとよりコネクタ挿抜荷重、リレー、スイッチ等の接圧荷重を測定、各種データ処理およびリアルタイムな画面上においてのNO,GO,NO表示、測定データのメモリ・呼び出し集計計算の呼び出しおよび削除、ならびに各種の外部出力による通信および制御など、従来のハンディ式荷重測定器の機能を大幅に超えた最新型のハンディ式荷重測定器です。荷重等の表示は正、逆および横(倍角)3パターンを設定でき、充電も2時間でできます。また従来のような電池交換もメモリ保持機能によりお客様にて交換できます。プリンタ打ち出し時のタイプ、ロットNo、社名等が、インプットできます。その他データ通信モード、プリント通信モードもすべて見やすい画面上にて設定できます。業界初の大型液晶画面による表示表示の任意方向の設定(正、逆、横、3パターン)高速アナログ変換(500回/秒)高分解能(16ビット)データメモリ(最大1000データ)集計機能および管理図表示機能最大10時間の連続使用および充電時間の大幅短縮(2時間)トリクル充電およびフラッシュメモリ使用による電池交換時のメモリバックアップ機能RS-232Cおよびアナログ出力標準装備(専用ケーブル必要)カレンダー機能および外部制御出力
見やすい大型表示および表示反転機能付きです。メモリ機能:任意の時点で1000個までできます。挿抜試験が1回の操作で測定できます。NO、GO、NOがランプ判定できます。バッテリーの残量が表示されます。リアルタイムの高速通信(38400bps)ができます。オートパワーオフ機能がついています。バッテリー交換時にも基本設定メモリーは記憶しています。納入後1年間の完全アフターサービスが付いています。(日本国内使用のみ)本器独特の荷重校正方式により、高精度を保証します。
工具・生産加工用品カタログ 新着!デジタルカタログを見る