間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

長野計器

圧力計 圧力計
真空計 真空計
連成計 連成計
その他 その他
68件中1 - 20件目   表示数:
並べ替え
小形圧力計
商品点数: 7
出荷目安 1日
長野計器
小形圧力計  ¥1,157 より    

小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。

グリセリン入圧力計 立体
商品点数: 21
出荷目安 4日 から 出荷目安 5日
長野計器
グリセリン入圧力計 立体  ¥5,410 より    

本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。高耐振・高耐久タイプ。

小型圧力計
商品点数: 4
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
長野計器
小型圧力計  ¥1,157 より    

- 概要 -小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。

密閉形圧力計(屋外用)100φ 耐食用途
商品点数: 2
出荷目安 5日
長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケース野採用により、雨露等の条件下でも使用できます(JIS C 0920 防滴U形相当)。圧力計測範囲が広くまた耐食性を要求される場合にも対応できます。

普通形真空計(屋内用)75φ 一般用途
商品点数: 4
出荷目安 5日
長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

グリセリン入真空計75φ 埋込形
商品点数: 1
出荷目安 5日
長野計器
グリセリン入真空計75φ 埋込形  ¥10,331  
GV56-133-.-0.1MPa  1個

本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。高耐振・高耐久タイプ。

密閉形連成計(屋外用)100φ 耐食用途
商品点数: 1
出荷目安 5日
長野計器
密閉形連成計(屋外用)100φ 耐食用途  ¥10,745  
BE12-143-.-0.1/0.2MPa  1個

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケース野採用により、雨露等の条件下でも使用できます(JIS C 0920 防滴U形相当)。圧力計測範囲が広くまた耐食性を要求される場合にも対応できます。

密閉形圧力計(屋外用)60φ 一般用途
商品点数: 2
出荷目安 5日
長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケース野採用により、雨露等の条件下でも使用できます(JIS C 0920 防滴U形相当)。圧力計測範囲が広くまた耐食性を要求される場合にも対応できます。

普通形真空計(屋内用)60φ 耐食用途
商品点数: 1
出荷目安 5日
長野計器
普通形真空計(屋内用)60φ 耐食用途  ¥7,521  
AA15-223-.-0.1MPa  1個

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

0.6(0.5)級圧力計100φ 一般用途
商品点数: 2
出荷目安 5日
長野計器
0.6(0.5)級圧力計100φ 一般用途  ¥13,307 より    

本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルゾン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。

普通形連成計(屋内用)100φ 一般用途
商品点数: 2
出荷目安 5日
長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

ダンプナー(黄銅製)メスG1/4×オスG1/4B
商品点数: 1
出荷目安 5日
長野計器

脈動圧緩和用で、圧力の振幅を調整できます。

普通形圧力計
商品点数: 13
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
長野計器
普通形圧力計  ¥3,554 より    

- 概要 -JIS B 7505-1999ブルドン管式圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。圧力指示の読取りが容易で、取扱いも簡単です。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

グリセリン入連成計75φ 立形
商品点数: 1
出荷目安 5日
長野計器
グリセリン入連成計75φ 立形  ¥8,513  
GV51-233-.-0.1/0.2MPa  1個

本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。高耐振・高耐久タイプ。

普通形圧力計
商品点数: 1
出荷目安 5日
長野計器
普通形圧力計  ¥3,554  
AA10-221-.-0.1MPa  1個

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

普通形圧力計(屋内用)150φ 耐食用途
商品点数: 1
出荷目安 5日
長野計器
普通形圧力計(屋内用)150φ 耐食用途  ¥10,827  
AG10-243-2.5MPa  1個

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

グリセリン入真空計60φ 立形
商品点数: 2
出荷目安 5日
長野計器
グリセリン入真空計60φ 立形  ¥5,538 より    

本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。高耐振・高耐久タイプ。

普通形圧力計(屋内用)150φ 一般用途
商品点数: 2
出荷目安 5日
長野計器

- 概要 -JIS B 7505-1999ブルドン管式圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。圧力指示の読取りが容易で、取扱いも簡単です。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

密閉形圧力計(屋外用)75φ 耐食用途
商品点数: 2
出荷目安 5日
長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケース野採用により、雨露等の条件下でも使用できます(JIS C 0920 防滴U形相当)。圧力計測範囲が広くまた耐食性を要求される場合にも対応できます。

グリセリン入圧力計60φ 立形
商品点数: 10
出荷目安 5日
長野計器
グリセリン入圧力計60φ 立形  ¥5,538 より    

本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。高耐振・高耐久タイプ。

1  |  2  |  3   次のページへ