-50〜260℃までワイドな測定範囲気体、液体、固体内部の温度測定食品、食材の温度管理アラーム機能、最高/最低温度メモリつきφ3.5mmののステンレス製ロープ。
快適なお部屋環境をチェック!!バイメタル方式アナログ温度計取付便利なマグネット付きサッとはさめるメモクリップ付き(バネ式)インテリアに合わせやすいベーシックなデザイン
室内と室外温度を同時に表示最高、最低温度を自動メモリコード長3mの外部センサ
粉塵や水蒸気の立ちこめる厨房、空調工事の現場や工場などでも安心してご使用いただけます。計測したデータをメモリーし、MAX/MIN値を、ボタンを押すだけで表示させることができますので、温度管理用として便利です。
先丸形
注射針形
表面形
コンパクトな手帳サイズの温度計。測定は150℃まで可能。最大/最小アラームブザー付。手帳型ケース付。センサプローブはステンレス製を採用。液体、固体内部温度、気温など、測定対象を選ばずに行えます。データを固定するホールド機能付。センサコードは約50cm。
シンプルで手軽、コストパフォーマンスにすぐれた温度計です。温室などの温度管理に。
全品製造者の器差表付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。 寸法(o):300
時刻と温度を同時に表示温度は2チャンネル測定。離れた場所の温度も測れる3mコードの外部センサ付暗くても大丈夫、バックライト付壁掛け、卓上スタンドどちらでも使えます。
本体内蔵センサと外部プローブのIN/OUT温度計。卓上で使えるスタンド付。外部センサ、防滴タイプ。