標準型ダイヤルゲージです。スピンドルからの急な衝撃から内部歯車を保護するショックプルーフ機構付き。
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。付属品にΦ6、Φ8のステム付です。
外枠・外径Ф57mmの標準形ダイヤルゲージです。全機種リミット針が標準付属されています。外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入の心配がありません。ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。超硬合金製測定子を使用しています。大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。
耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の侵入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量0.01mm ダイヤル径Φ42mmの小型ダイヤルゲージです。軸受部には宝石軸受を使用してます。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
コンパクトに設計されていますので、深い部分の測定に適しています。ステムだけでなく、胴体を締付けて取り付けることもできます。外枠にOリングを採用し防水性に優れています。クラッチ式(正逆レバー切換)。測定子φ2mm超硬合金付。ポケット形:コンパクトタイプです。
目量0.01mmでストローク30mmの測定範囲の長いダイヤルゲージです。リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。
リフトレバーを取り付けることで、スピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンド等に取り付けて使用する場合に便利です。
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。20mmの標準タイプです。
目量0.01mmのもっとも標準的なダイヤルゲージです。シリンダーゲージでの使用に適した振分け目盛、平裏ぶた仕様。
長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。