耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
塩ビのラバー付きタイプになります。
固定が容易。ハイアンカーを使用して固定させます。
受皿底部から、六角ナットを圧入していますのでインパクトレンチなどで簡単に取り付けることができます。
家具等の平行調整に使用頂けます。
標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°〜4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
鉄/三価クロメートタイプです。
取り付けに便利な十字穴付です。
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
標準受皿タイプのゴムなしタイプです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°〜4°)
ニトリルゴム製の底カバー付で、滑りにくく、対衝撃性にも優れています。また、底面に傷が付きにくいです。受皿底部から、六角ナットを圧入していますので、インパクトレンチなどで簡単に取り付けることができます。
プラスチック・エラストマー製のカバー付で、滑りにくく、対衝撃性にも優れています。また、床面に傷が付きにくいです。受皿底部から、六角ナットを圧入していますのでインパクトレンチなどで簡単に取り付けることができます。
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。