耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
受皿底部から、六角ナットを圧入していますのでインパクトレンチなどで簡単に取り付けることができます。
底部にクロロプレンゴム(ブラック)が付いたタイプです。
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
プラスチック・エラストマー製のカバー付で、滑りにくく、対衝撃性にも優れています。また、床面に傷が付きにくいです。受皿底部から、六角ナットを圧入していますのでインパクトレンチなどで簡単に取り付けることができます。
受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
ステンレス/パシペートのタイプです。
底部にエチレンプロピレンゴム(ホワイト)が付いたタイプです。
耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
ニトリルゴム製の底カバー付で、滑りにくく、対衝撃性にも優れています。また、底面に傷が付きにくいです。受皿底部から、六角ナットを圧入していますので、インパクトレンチなどで簡単に取り付けることができます。
固定が容易。ハイアンカーを使用して固定させます。
カバーはステンレス鋼製で耐食性に優れています。ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。
オールステンレス鋼製ですので耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用などに最適です。スパナでも高さ調整ができます。
カバーはステンレス鋼製で耐食性に優れています。ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。