コストパフォーマンスに優れたモンキーレンチです。目盛りを省きました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
梨地仕上げ(艶消し)により作業中でも滑りにくい。
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
熱間鍛造により丈夫で、耐久性を持続させる完全焼入れ。ミラーポリッシュとクロームメッキで腐食を防ぐプロ用の最高級品。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具。
サイズ確認に便利なメモリ付。柄の部分にメガネレンチ付。
ハンドルが上下に90°に回転するので便利です!狭い場所でも使用可能
通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム性能とクオリティの絶妙の調和。バランスのとれた、手に優しいフォルム。高次元融合モン
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です。
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しにメガネレンチは本締め作業に適します。
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です