強力マグネットで手の届かない所に落ちたネジや小物の拾い上げに便利です。
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。刃先55°対応タイプ
本体は鍛造品です。
V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用)2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します刃先60度対応タイプです
本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。
1本でピッチサイズが8種類!ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。握りカバー付(赤色)
強力マグネット。手の届かない所、狭い所の磁性体パーツ・ネジの拾い上げに!伸縮約170〜540mm
手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業に最適
傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具替刃の交換も簡単です
出張先で便利なセット
ピンセットではつかみにくいボール状の部品も、先端の4本のつめで確実につかみます
インチ10山以上あるいはピッチ2.5mm以上の荒目用
簡単交換、装着の割りダイズ採用ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
つぶれたねじ山を修正する工具で、適用範囲内のどんな径やピッチのねじにも使用可能。メートルねじ・インチねじ・右ねじ・左ねじ、細目・並目に対応する万能タイプ。ハイス鋼のブレードはつぶれていないねじ溝に添って動き、つぶれた部分を修正します。
狭い個所や手の届かないところに、磁性体のパーツやネジ・釘・ピンなどを落とした時に役立つピックアップツールです。フレキシブルタイプなので、ストレート(アンテナ型)タイプでは入り込めない場所に最適です。